- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 巻締機のおすすめ人気ランキング
巻締機のおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新152件の「巻締機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶 キャップ プロテクター」、「ふた閉め」、「缶詰」などの商品も取り扱っております。
操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。
アルミキャップを締めるときに使用します。
充電しながら操作することも可能です。
適合バイアル瓶
No.2~No.8
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
従来のタイプの締機です。キャップには、アルミシールを使用しています。アルミシールのセンター部分を引っ張るとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にアルミシールをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
手になじむ形状で、操作性に優れています。
寸法(mm)
50×80×195
質量(g)
450
早く簡単にアルミシールを取外すハンドクリップタイプのアルミシールオープナーです。
充電しながら操作することも可能です。
バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器です。バイアル保管用に便利です。
容量(mL)
ボトル締機20用
型番
20-AJRC
アズワン品番
2-869-12
1個
¥36,630
税込¥40,293
当日出荷
多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。
瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様
NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。
幅(mm)
135
全長(mm)
325
サイズ
大
奥行(mm)
210
適合バイアル(mL)
5・10~100
適合びん口外径(Φmm)
19.5~20
適合キャップ
アルミシール専用
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。
ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。
スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。
トラスコ品番
256-9663
質量(kg)
3.24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×285×130
適合管外径(Φmm)
16・16.8・20
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
材質(本体)
硼珪酸ガラス
アルミキャップを取り外すのに便利です。
寸法(mm)
50×80×195
質量(g)
450
新タイプの締機です。キャップには、フリップキャップを使用します。プラスチックのクリップトップ部分をとるとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にフリップキャップをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
種別
ハンドクリッパー
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
バイアル瓶用のアルミキャップです。より密閉性を高めたいときに。
材質
アルミ
大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質
本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー
耐熱温度(℃)
本体/90、すべり止め部/120
松吉医科器械コード
24-4047-00
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)
220
最大開口(mm)
丸 70 、角 65
口開調節
8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
アルミキャップを外すときに使用します。
仕様
適合バイアル:バイアルびん5~100mL
口外径(Φmm)
20
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
型式
DK-20
タイプ
20mmΦ用
アズワン品番
5-121-04
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷