- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 帆布袋のおすすめ人気ランキング
帆布袋のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新178件の「帆布袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「帆布」、「頑丈な袋」、「帆布 工具袋」などの商品も取り扱っております。
材質
キャンバス生地
エスコ品番
EA925MA-32
高さ(mm)
600
底寸法(mm)
350×180
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
軽くて使いやすい杉綾織帆布を使用しています。軽くて使いやすいです。
用途釘、金槌などの工具の収納。
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×280
加工
底縫製補強加工
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
キャンバス生地
エスコ品番
EA925MA-31
高さ(mm)
500
底寸法(mm)
300×150
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
丈夫で使い勝手の良い、万能道具袋です。
水に強いパラフィン防水加工布を使用しています。
材質
パラフィン防水加工布
全長(m)
10×2
質量(kg)
3.2
電源
ソーラーパネル
寸法(Φmm)
22
機能
夜間自動点滅
点灯方式
交互点滅
動作
(無日照)約5日間
LED使用数(個)
24×2
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能)
無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有)
NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに
仕様
約8日(1日8時間使用)(無日照)
トラスコ品番
494-6791
セット内容
10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット
質量(kg)
3.2
電源
ニッケル水素
機能
ON-OFFスイッチ付
寸法(Φmm×m)
22×10
点灯方式
交互点滅
ソーラーパネル種類
1W
LED
赤・24個
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
土のう袋としても使用できるうえ、ボルトやナット、クランプといった現場資材の中軽量物を入れて運ぶ、保管する用途にも適しています。
色別での分別ゴミ袋としても色々な現場でお役に立ちます。
しぼりロープ付です。
質量(g)
650
容量(L)
20
長い工具、材料と、なんでも入る帆布製バケツS環フック付
耐久性抜群の床皮と合成皮革を使用しています。邪魔にならない四角型です。
用途釘、ビス等の収納、携帯。
材質
主材料:合成皮革、カラビナ:アルミ
仕様
四角型
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
収納物が落ちない巾着タイプのポーチ!
軽量コンパクトでなんでも入る、お手軽シンプルポーチ。
ゴミ入れや部材入れ、工具入れ等に。
マジックテープでベルトをはずさず装着可能。
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×155(巾着伸長時 高さ235)
収納の目安
可能質量:1kgまで
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
幅(mm)
400
高さ(mm)
450
奥行(mm)
400
容量(L)
72
材質
ポリエチレン
色
ベージュ
商品タイプ
本体
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。
用途工具などの収納
質量(kg)
0.595
直径(Φmm)
265
高さ(mm)
365
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)
約3.25
色
(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)
10/本
電源
ニッケル水素
連続使用時間
約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)
20/本
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法
交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
摩擦・熱に強い牛床皮で、抜群の耐久性です。摩耗しやすい開口部は補強付です。
用途釘、金槌等の道工具類の収納、携帯。
材質
牛床皮
材質
ナイロン
寸法(mm)
420×270
トラスコ品番
390-2404
適合機種
FA、FB4、FAM、FB4M、FAP、L、LM、LP型
材質
ポリエチレン
質量(g)
600
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
前掛け以外にリュックタイプ・ショルダータイプにもなります。
用途収穫作業、山菜採りに。
種別
前掛
寸法(mm)
360×350×80
質量(g)
205
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷