帯電防止・導電チューブのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
105件の「帯電防止・導電チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電チューブ」、「ニチアス ナフロンチューブ」、「pfa フレキシブル チューブ」などの商品も取り扱っております。
半導電透明PUチューブ 潤工社ランキング1位
静電気が滞留しにくく、チリや埃が付きにくいです。
用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送するライン、帯電をきらう空気圧機器チューブラインに材質PU(ポリウレタン)透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気体積抵抗率(Ωcm)10^7~10^10
1巻(20m)
3,640税込4,004
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

導電PTFEチューブ アズワンランキング2位
1巻(10m)
35,800税込39,380
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ) ニッタランキング3位
導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。
用途一般空気圧用(導電性)最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタンエラストマ使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐静電/柔軟性
1個
3,798税込4,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

導電スーパー柔軟フッ素チューブ 八興ランキング4位
業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマーシルバー
1個(1m)ほか
2,698税込2,968
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ナフロン(R)PFA-ASチューブ ニチアスランキング5位
チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
1巻(10m)
29,980税込32,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質ウレタン長さ(mm)500最小曲げ半径(mm)R15以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7チューブ径(Φmm)6
1個
779税込857
当日出荷

導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
539税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
使用温度範囲(℃)-270~+260抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
1巻(10m)
28,980税込31,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)帯電防止チューブ
静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。 チューブをカットする時に便利なカットマークを500mm間隔で表示。
使用温度範囲(℃)-15~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6(20℃ 65%RH時)使用流体空気表面抵抗率(Ω/sq)104~107使用真空圧力(kPa)-100チューブ色特性帯電防止
1巻
1,828税込2,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,375税込13,613
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
1巻(10m)
8,298税込9,128
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)導電性チューブカバー
材質導電性PP(ポリプロピレン)仕様表面帯電電位量:0.11~1.14kV(測定距離1m)使用温度範囲(℃)常温~85(チューブ表面温度)体積抵抗率(Ωcm)5.0×10^2
1個
9,398税込10,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)


タイガースポリマークリスタルホースE型
アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。
用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
1本
5,798税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
1巻
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

導電性及び化学薬品に対する耐性に優れています。
材質PTFE定尺(m)10(最大長さ)抵抗値(Ω)導電抵抗値:1×10^6/m以下
1巻
20,980税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

DMA、エレクトロスプレーなど粒子発生器/計測器の配管用として使用できます。
材質導電性シリコン硬さ66比重1.14(at 23℃)引張強度(MPa)6.5チューブ長さ(m)10
1巻(10m)
29,980税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本ほか
5,698税込6,268
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。
内径(Φmm)1.2使用流体空気材質帯電防止ポリウレタン外径(Φmm)2長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
3,798税込4,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)