平型パッキンのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
123件の「平型パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円形パッキン」、「薄型パッキン」、「角ゴムリング」などの商品も取り扱っております。
平パッキン 794-87 カクダイランキング1位
1袋(2個)
138税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)


フッ素ゴムパッキン カクダイランキング3位
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

平パッキン 9851 カクダイランキング4位
1セット(2枚)
139税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

フランジ用中パッキン (天然ゴム) ノーブランドランキング5位
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格10K伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
68税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個ほか
27税込30
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
139税込153
欠品中

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等主成分天然ゴム、SBR厚さ(mm)3種別フランジ用中パッキン使用温度範囲(℃)-50~70規格5K耐熱性硬さ変化:+5、引張強さ変化率:-4%、伸び変化率:-13%、(70℃、70時間)JIS規格K6380(AAD6040)伸び(%)250引張強度(MPa)3硬さ(デュロメータA)63圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
88税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)




機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
1個
339税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1パック(17個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
139税込153
当日出荷

1セット(2個)
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。特性耐熱性、耐薬品性種別ユニオンパッキン温度範囲(℃)-200~300
1枚
559税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)