平行開閉形エアチャックのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
917件の「平行開閉形エアチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁 100v」、「エルボユニオン」、「ロボット 部品」などの商品も取り扱っております。


エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様 コガネイランキング3位
シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
1個
20,980税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D~) SMCランキング4位
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
1個
19,980税込21,978
当日出荷

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D~) SMCランキング5位
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66
1個
21,980税込24,178
当日出荷

1個
369税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

作動方式複動式取付方式標準形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
1個
5,598税込6,158
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形形式複動形使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)許容動作頻度(回/分)(最高)100把持力実効(N)/F=M/L×9.0
1個
19,980税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
359税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)

1個
36,980税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)

1個
23,980税込26,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(157種類の商品があります)

1個
21,980税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.2使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
1個
16,980税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式常時開単動形
1個
12,980税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
1個
18,980税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(166種類の商品があります)

ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。 アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。 付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様アーム型Ver.2セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル寸法(mm)100×175×450質量(g)約510対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10アズワン品番3-9317-02
1個
33,980税込37,378
当日出荷

1個
21,980税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

1個
21,980税込24,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(80種類の商品があります)