平角調整器のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
115件の「平角調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑り出し窓金具」、「フリクションステー」、「丸棒ステー」などの商品も取り扱っております。
465 平角調整器 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]ランキング1位
用途開き小窓材質黄銅鋳物サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
9,898税込10,888
当日出荷

465 平角調整器 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]ランキング2位
BEST(ベスト)[金物]465 平角調整器 黄銅磨き
用途開き小窓材質黄銅鋳物黄銅磨き取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
9,998税込10,998
9日以内出荷

468 丸棒調整器 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]ランキング3位
用途開き小窓材質黄銅鋳物サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
6,998税込7,698
当日出荷

真中丸棒調整器 BEST(ベスト)[金物]ランキング4位
開き小窓に取り付け、開く角度を調整する金具です。
材質黄銅黄銅磨き
1パック
7,198税込7,918
当日出荷

467 出窓調整器 ホーニング BEST(ベスト)[金物]ランキング5位
95度開きまで可能です。
用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ丸木ネジ3.5×20mm
1個
3,198税込3,518
当日出荷

ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。 左右兼用型
用途天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(レバー部)樹脂許容荷重(N)392表面仕上げヘアライン仕上
1個
3,521税込3,873
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アトムリビンテックエイト窓用調整器 面付型
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本種別面付型材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)90以内
1個
8,998税込9,898
5日以内出荷

扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
1セット
4,998税込5,498
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途開き小窓材質黄銅鋳物サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
15,980税込17,578
9日以内出荷

ACE(エース)棒タスキ
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具材質鋼 6ナイロン適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16仕上クロームメッキ
1本
539税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/-質量(g)170許容荷重(N[kgf])約29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
当日出荷

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本種別高受型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン適合扉高さ(mm)2300以下適合扉厚(mm)25~45開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定適合扉幅(mm)600~910適合扉質量(kg)25以下
1個
1,898税込2,088
当日出荷

扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン。(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー仕上ヘアライン仕上ストッパー全開時ロック開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

下開き用のステーです。
材質鋼(SWRM)質量(g)44仕上クロムめっき主要材質鋼・ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き伸長(mm)230ステー種類その他ステー
1本
499税込549
当日出荷

左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等材質/処理(L形金具・丸座金)SPCC/Cr。(鋲B)SWCH/Uc。(Nワッシャー)PA/-。(アーム)SWRM/Cr。(ストッパー)PA6/-。(座付ナット)S/Cr。(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」型式左右兼用質量(g)52許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷

蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨。(ロータリーバネ)SUS301/-。(軸)SUS303/-。(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途滑り出し欄間窓セット内容左右1組材質ステンレス鋼SUS304仕上電解研磨取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉質量(kg)5以下
1セット
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途家具・筐体等。左右区別左右兼用仕様左右兼用材質冷間圧延鋼板(SPCC)穴数3(丸)、2(L座)厚さt(mm)5
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)