床センサのおすすめ人気ランキング

2026/02/11更新
310件の「床センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警告マット」、「感圧センサー」、「チャイムマット」などの商品も取り扱っております。
マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)ランキング1位
1台
53,980税込59,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

動作入切スイッチ(マットセンサー用) TAKEX(タケナカエンジニアリング)ランキング2位
1個
2,998税込3,298
当日出荷

薄型マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)ランキング3位
カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。 CVP形シリーズ(UL規格認定品) 防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。 直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など厚さ(mm)4.4材質ビニールオリーブ使用温度範囲(℃)-5~+60定格電圧(V)AC/DC28定格電流(A)1防水仕様ヒートシール防滴形
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チャイムマット 456×756 テラモトランキング4位
マット上に水がたまらないように、四隅に水抜き用の溝があり お掃除にも便利です。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)厚さ(mm)約12質量(kg)約1.1寸法(幅W×奥行D)(mm)456×756
1枚
4,498税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マットスイッチ モノタロウランキング5位
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。取扱説明書(0.5MB)材質PVC(外皮)ライトグレー使用温度範囲(℃)10~40℃動作力約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面)抵抗ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上接点最大許容電流(A)100mA接点最大許容電圧(V)30防水性密閉防滴構造(水没不可)耐荷重2000N(Φ40平面静荷重/1分間)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
厚さ(mm)5質量(g)約1100設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く寸法(高さH×幅W)(mm)400×800、(検知部:355×745)防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
1台
24,980税込27,478
5日以内出荷

XP50AとXP700のセットです。
セット内容XP50AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP50A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP50A:約82、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)(ON/OFF切替可)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP50A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP50A:屋内/屋外、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP50A:77×83×35、XP700:90×91×32
1セット
3,898税込4,288
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)マットセンサー(ローコストタイプ)
ベットサイドや部屋出口で、徘徊される方をお知らせします。リード線接続部や接続コネクタを強化し、耐久性に優れています。分配コンセントと動作入切スイッチは別売ですので、組み合わせてご使用ください。
1個
27,980税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

動作方式モーメンタリー形接点構成a接点保護構造防滴形取付け方法両面テープや接着剤など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線24AWG 2芯480mm付RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。 マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付きセット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂厚さ(mm)【マットスイッチ】4【マットスイッチ】アイボリーケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
1個
42,980税込47,278
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

マット上に水がたまらないように、四隅に水抜き用の溝があり お掃除にも便利です。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに材質EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)厚さ(mm)約12質量(kg)約0.9寸法(幅W×奥行D)(mm)456×606
1枚
3,898税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。定格電圧AC/DC 5~24V±10%絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V)使用温度範囲-10~50℃動荷重80N表面ブロックパターン
1枚
68,980税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。。RS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198税込5,718
当日出荷

寸法(mm)1000×1000タイプ警告材質合成ゴム厚さ(mm)7質量(kg)4.6
1枚
21,980税込24,178
8日以内出荷

2WDモーター車両ベース(KP-15J2WD-A)用のオプションセンサーボードです。左用、右用の2枚セットの構成で、1枚の基板に接触センサーと反射型赤外線センサーの2系統のセンサーが搭載されています。接触センサーを本体基板、側面に取り付け拡張することで横側の壁面の検知ができるようになります。また反射型赤外線センサにより、床面に引いた色つきテープを検知しライントレーサも製作でき、工夫しだいでいろいろ応用できます。
種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×28.5×17仕様センサ種:2種、マイクロスイッチ:動作範囲(10gf~50gf[重量グラム])、反射型赤外線センサー:赤外線発光波長 940nm/最大検出距離 6mm接続端子QI 4Pヘッダー(2.54mmピッチ)電源電圧(V)DC3.3電流(mA)(動作時)6
1個
2,298税込2,528
5日以内出荷

東京センサマットSW
定格電圧(V)AC,DC共 5V~24V±10%定格電流(A)0.01~0.3A(抵抗性負荷)
1個
87,980税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テクノスジャパンコールマット・コードレス
マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。 コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。
仕様【送信器】電池内蔵・防滴抗菌仕様、【無線中継ボックス】センサー最大登録数:5チャンネル・一時停止ボタン付・専用フック付セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス(専用フック付き)材質【コードレス・マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)【マットスイッチ4~8ケーブル長(m)約1.2(専用プラグ付き)周波数【センサー内蔵送信器】314MHzFID微弱電波使用
1個
87,980税込96,778
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(96種類の商品があります)

1本ほか
13,980税込15,378
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

テクノスジャパン徘徊コールⅢ(HC-3)
マットを踏むとナースコールで知らせます。 設置は簡単。マットをベッドの横の床に敷いてナースコール端子につなぐだけ。
仕様(マットスイッチ)防滴・両面使用可セット内容マットスイッチ、中継ボックス(マットスイッチ)アイボリーケーブル長(m)2.4
1個
47,980税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)徘徊お知らせお待ちくん
マットセンサーを踏むとワイヤレスで受信機にお知らせします。 マットセンサーは日常生活防水仕様で、消毒や洗浄も可能です。 無線到達距離:約100m。
セット内容マットセンサー、ジャック付送信機、卓上型受信機電源(受信機)ACアダプタ(付属)、(送信機)単3乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受信機)200×70×125
1個
81,980税込90,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)