床出しソケットのおすすめ人気ランキング

2026/02/07更新
110件の「床出しソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床出し」、「ユニット取り出し金具」、「水栓接続金具」などの商品も取り扱っております。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット取り出し金具と水栓ソケットを一体にしたものです。
用途HI PVパイプ用 仕様 床穴開寸法/38mm共通。ビス付 材質 塩化ビニル樹脂 寸法H(mm) 51 寸法D(Φmm) 31 寸法d(Φmm) 24
1個
989 税込1,088
当日出荷


用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様 JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 形状 ソケット 流体 水道水 種類 ワンタッチ管継手 寸法L(mm) 54 適合パイプ JIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類 Rc
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質 黄銅 形状 フランジ 使用温度範囲(℃) -20~95 ねじの種類 Rc 寸法D1(Φmm) 58 寸法D3(Φmm) 48 使用流体 冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa) 1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



配管に水栓等を取付る際の取出し金具、床上型、ビス・パッキン付き
用途呼び13用 材質 青銅
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

給水、給湯用のユニット用ツギタシです。 壁面、床面を貫通する取出し金具です。 ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。
付属品 パッキン、ビス 材質(ビス) SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土間、床を貫通する為の取り出し金具です。 ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。 はさみ込み厚さは30mm以下です。
付属品 パッキン4枚、ビス3本付き 材質 黄銅 規格 JWWA適合品 六角対辺(mm) 12.5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

パッキン2枚、ビス(4×16ミリ)3本付き
材質 黄銅 六角対辺(mm) 12.5 アズワン品番 64-6499-06
1個
2,198 税込2,418
当日出荷



1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法D2(mm) 54 寸法W(mm) 4.3 寸法d1(mm) 20.955 寸法d2(mm) 26 寸法l1(mm) 17 寸法l2(mm) 14 ねじ山 14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類 Rp
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)