床剥がし機のおすすめ人気ランキング

2026/01/16更新
102件の「床剥がし機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床 剥がし」、「ハンドペッカー」、「マキタ電動スクレーパー」などの商品も取り扱っております。
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。 軸径(Φmm) 15 全長(mm) 320 シャンク形状 SDSplus
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)コンパクトペッカー
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。 小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品 替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式 全長(mm) 約664(ハンドル未装着時459) 質量(kg) 18.8(ハンドル未装着16.6) 全幅(mm) 約356(ハンドル未装着176) 全高(mm) 約803(ハンドル未装着251) 角度(°) 【刃物入斜】16(車輪接地時) モーター AC100V・300W 電源コード(m) 約8 振動数(min-1) 【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz) 断面積(mm2) 1.25(アース付きプラグ採用)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番 114-0426 寸法(mm) 100×350×140 質量(kg) 2.2 振動数(min-1) 12000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

スタンダードペッカーの進化型! Pタイル・CFなどの床材剥がしに威力を発揮。 定評のある強力剥がし性能を継承する高性能機です。
付属品 替刃3枚(普通刃270mm・シート刃280mm・強力刃150mm) 工具一式 全長(mm) 約720(ハンドル収納時) 質量(kg) 約72(ウエイト約11.5含む) 全幅(mm) 約505 全高(mm) 約610(ハンドル収納時) 角度(°) 【刃物入斜】21~35(8段階) モーター 単相AC100V・550W・全閉外扇モーター 電源コード(m) 約9 振動数(min-1) 【刃先】約1910(50Hz)、約2300(60Hz) 断面積(mm2) 2(3芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。 クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。 ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。 12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号 351
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ハードペッカー
頑固に固着したシート系床材の剥がし作業に抜群の威力を発揮。自走式の超強力床シート剥がし機です。タフでパワフルな能力を誇る高性能機です。超強力床シート剥がし機
仕様 走行速度:MAX約1,050m/h 付属品 替刃2枚(シート刃、普通刃)、工具一式 質量(kg) 約121(ウエイト前:約16、後:約22含む) 角度(°) 刃物入斜角:約26 モーター AC100V 1,400W 電源コード(m) 約1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 約830(ハンドル収納時)×約740(ハンドル収納時)×約595 振動数(min-1) 5417 断面積(mm2) 2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
899,800 税込989,780
4日以内出荷

本体重量:585g 電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに! スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!
用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる 寸法(mm) 75 質量(g) 585
1個
11,980 税込13,178
当日出荷



KLASS(クラス/旧:極東産機)電動スクレッパー セット
狭い場所や階段などの床材剥がし作業に。 作業用途に合わせてお選びください。 全長の長い刃物は楽な姿勢で作業できます。
付属品 替刃×1
1セット
54,980 税込60,478
5日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)電動スクレッパーS型・ロング
全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途床材のハガシ作業を効率よく行えます。 トラスコ品番 806-9973 寸法(mm) 75幅×17H×720 質量(g) 1730
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 振動数(min-1) 6000~20000 充電時間(分) 22(目安) 角度(°) (振動)左右1.6(計3.2) バッテリー リチウムイオン 本体寸法(mm) 277 変速段数 無段 接続 集じん機に接続可能 作業量(目安) 約12(1充電当たり) 質量(kg) 1.0(バッテリ含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

24インチプロパン洗浄機ストリッパー
用途硬質床の洗浄・はく離・研磨・研削作業 幅(mm) 686 高さ(mm) 1067 エンジン回転数(min-1[r.p.m]) 3400 本体質量(kg) 186 長さ(mm) 1067 圧力 160~180kg 騒音値(dB) 80-82 バッテリー電圧(V) 12(スターターバッテリー) 幅(inch) 22(洗浄幅) RoHS指令(10物質対応) 対応 ブラシサイズ(inch) 10 排気量(cc) 603 定格回転速度(r.p.m) 1150(ブラシ)
1個
2,598,000 税込2,857,800
61日以内出荷


クッションフロア、Pタイル、ロンリュームの貼り替え工事のハガシ、屋上の防水アスファルトの貼り替え、床面の付着物の清掃に最適です。 刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
適合機種 【マキタ電動ハンマー】。8500N、8500NP、8500NTP、HM0801。HM0810T、HM0811、HM0821、HM0830。【マキタハンマードリル】。8038N、8700B、8700N、8800N。HR3511、HR3520、HR3811、HR3850。【日立電動ハンマー】。PH-40C、PH-40E、PH-40F、PH-45、H-41、H-41E。H-41SA、H-41SA2、H-41SA2(S)、H-45、H-45SR。【日立ハンマードリル】。PR-25B、PR-38E、PR-50、DH-35、DH-38SA。DH-38YC、DH-40SA、DH-40SR、DH-42、DH-45SA。【リョービコンクリートハンマー】。CH-410、CH-410A、CH-420、CH-420A、CH-425。CH-430、CH-460、CH-461、CH-465、CH-465A。【リョービハンマードリル】。ED-250A、ED-350、ED-380、ED-380A、ED-381A。ED-382、ED-382A、ED-382NA、ED-382NPA、ED-383、ED-383N 使用ボルト 12mm 色(本体) サイズ(mm) 17H×600(800)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)パワフルペッカー SM-17
Pタイル・CFの床材剥がし作業にパワフルモーターで力強い威力を発揮!自走式で強力剥離性能の床材剥がし機です。750 Wモーターを搭載しパワフルな能力を発揮する高性能機です。超強力床材剥がし機
仕様 走行速度:MAX約465m/h(50Hz)、MAX約560m/h(60Hz) 付属品 替刃 3 枚(普通刃 270 mm・シート刃 280 mm・強力刃 150 mm)、 工具一式 質量(kg) 約128(ウェイト/前・後:約13、中:約15を含む) 角度(°) 刃物入斜角:25~37(7 段階調整) モーター AC100V 750 W 全閉外扇モーター 電源コード(m) 約1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 約905(ハンドル収納時)×約720(ハンドル収納時)×約512 振動数(min-1) 約1950(50Hz)約2340(60Hz) 断面積(mm2) 2(3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
1台
699,800 税込769,780
5日以内出荷

SHINKO(新興製作所)マルチツール
これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。
用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。 付属品 サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ 質量(g) 1400 電流(A) 3 電圧(V) AC100 消費電力(W) 280 電源コード(m) 1.8 周波数 50/60Hz 絶縁種別 二重絶縁 振動数(min-1) 13000~22000 定格時間 20分 サイズ(mm) 280×200×100 振動角度(°) 約3.5
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷

【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。 軸径(Φmm) 15 全長(mm) 205 シャンク形状 SDS-plus 質量(g) 362 刃幅(mm) 80 刃渡り(mm) 110
1本
5,998 税込6,598
当日出荷