- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 床用圧着ローラーのおすすめ人気ランキング
床用圧着ローラーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新105件の「床用圧着ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラー 長尺」、「フロアタイル ローラー」、「床用ローラー」などの商品も取り扱っております。
ヤヨイ化学リノリュームローラー35
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。
ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。
ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
材質スチール鋼(メッキ処理)/ブッシュ入りローラー寸法(Φ×L)mm128×388質量(kg)35
1台
¥65,980税込¥72,578
10日以内出荷
ローラー部が硬質ゴムでできているので材料を傷めません。
全長(mm)460~700(伸縮可能)径(Φmm)38ローラー幅(mm)(全幅)190・(1個)57
1個
¥9,598税込¥10,558
当日出荷
リノリュームローラーの運搬に使用します。
ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。
広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)リノリュウムプッシャー
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。
21-5692はローラー荷重が33kg、ローラー幅が約350mmのコンパクト設計で、取回し、運搬性に優れています。
専用の追加ウエイトで加重できます。
また床材のローラー跡が気になる場合は、専用ホワイトゴムをローラーに接着剤で張り付けてお使いください。
21-5702はウエイトローラーにゴム巻きを施し、床材を傷つけずに、圧着できます。
ローラー幅(mm)約350ローラー耐荷重(kg/本)33
幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35
1個
¥6,198税込¥6,818
当日出荷
理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。
KLASS(クラス/旧:極東産機)ダブルプレッサー
クッションフロア等の圧着に便利なローラーです。
日本の圧着ローラーはクッション性があり、不陸にも対応。
ハンディタイプのため狭い場所での使用にも適しています。
理想的に設計されたリノリュームローラーで、鋼鉄製のローラー部分が3つに分かれており凸凹した表面でも平均して押えることができます。ハンドルは取外しが可能で、持ち運びやすい取手がつき、壁を傷つけないさし込み軸になっています。ゴム巻きはローラーにゴムを巻くことによって、より圧着が強くなり空気が抜けやすくなりました。
質量(kg)34全幅(mm)395径(mm)127
1個
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
マンション等のバルコニーのノンスリップシート貼りに便利です。
重量が軽く持ち運びが楽です。
ローラーにスポンジ(硬度10°)が巻いてあり、床の不陸に対応できます。
体重の掛け方でローラー圧をコントロールできます。
中間グリップに体重を掛け、ポールの角度を保ちながら転圧します。
全長(mm)1070
ローラーが独立していますのでフロアーの凸凹を完璧にひろいます。
45kgローラーと違い持ち運びが楽です。
特に狭い面積のフロアー施工に向いております。
ローラーにテーパーが付いており、巾木を傷めることなく部屋の隅まで押える事ができます。
質量(kg)11
1個
¥74,980税込¥82,478
4日以内出荷
下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。
すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。
このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。
元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。
そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!
サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。
別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部)天然ゴムゴム硬度35°~40°
尾崎亀商店KO長柄ゴムローラー
長柄ゴムローラーは、長柄ゴムローラーは広い面積の防水シート転圧に適しております
広い面積を施工する場合、作業を行う職人の方の足腰への負担が大きくなります
その点長柄ゴムローラーは柄が長いため腰をかがめる必要が減り、足腰への負担が減ると皆様から好評をいただいております
合成ゴムローラーを採用し、床材を傷めにくく、より密着した圧着が可能です。
ハンドルは体重が乗せやすい位置に取付けられ、体重の乗せ方でローラー圧を調整できます。
質量(kg)4ローラー幅(mm)400
1個
¥44,980税込¥49,478
5日以内出荷
ヤヨイ化学リノリュームローラー45
ローラーが3分割されているので、下地の凹凸に応じて確実な床材の圧着が行えます。
ハンドル部は取り外しが可能で、持ち運びが容易です。
ローラー回転軸に、ブッシュを使用しており回転もスムーズです。
材質スチール鋼(メッキ処理)/ブッシュ入りローラー寸法(Φ×L)mm144×388質量(kg)45
1台
¥79,980税込¥87,978
10日以内出荷
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。
重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。ローラーサイズ(mm)Φ40×40幅(mm)50全長(mm)180質量(g)480仕上クロームメッキ
1丁
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)145×90
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。材質:ゴム。セット内容:本体×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
ベアリング入りで回転もスムーズです。
用途床材圧着用。材質(ローラー部)ステンレス(SUS303)仕様ベアリング入種別ベアリング入柄長さ(mm)140ローラー径(Φmm)35
ヤヨイ化学ステンテーパーシームローラー
テーパー型のローラーを使用しているので、壁際の床材圧着時にローラーの側面が壁に当たりにくく、スムーズに押える事ができます。
階段の立ち上がり部の圧着にも便利です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼、ベアリング入り材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
尾崎亀商店KOゴムローラー長柄ワイドジャイロ
下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。
すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。
このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。
元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。
そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!先端のゴム部分と柄部分が手で回せる蝶ボルトになっております。
そのため、持ち運びが非常に便利になっております。
サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。
基本的にはこのタイプのジャイロはハンドタイプとして使用していただく形にはなります。
材質(ローラー部)ゴム




















![転圧ゴムローラー 赤 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48418669-231106-02.jpg)