- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 床用配線モールのおすすめ人気ランキング
床用配線モールのおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新53件の「床用配線モール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床 モール」、「配線マット」、「モール テープ はがせる」などの商品も取り扱っております。
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。材質PVC全長(mm)1000仕様テープ無し
協和ハーモネット床配線用モール
フロアのケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。中の仕切がないのでたくさん収納することができます。電気火災時には延焼を抑える難燃材料を使用しています。サイドブロック構造ではずれにくく頑丈です。
長さ(m)1
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)1000仕様テープ無し
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1材質塩化ビニール(PVC)
1パーツで4通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、十字コーナー、端末)が可能。
ケーブルを上から収納できて使いやすい
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている
ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ接続ができます。
用途平面での直角接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工
材質スフ織物寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステル粘着剤ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。
用途配線保護処理に。長さ(m)5仕様室内用寸法H(mm)11.6寸法W(mm)50.8寸法H1(mm)7.8寸法W1(mm)14.8
Panasonic(パナソニック)メタルワイプロ本体 1ウェイ
床面のケーブル配線保護に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
材質樹脂製質量(kg)1.4色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)内断面積(mm2)200
星和電機(SEIWA)UDプロテクタ
機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
用途ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護する床配線用モール材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)1
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール長さ(m)1全長(m)1寸法A(mm)70寸法B(mm)16適合ケーブルVVF1.6×2心×4条。VVF1.6×3心×3条。VVF2.6×3心×2条
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質PVC
電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。
黒と黄色で注意を促します。
裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。
マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット色イエロー・ブラック材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
巻いて運べるため持ち運びに便利です。
やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)