- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 床面洗浄機のおすすめ人気ランキング
床面洗浄機のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新117件の「床面洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アマノ 洗浄機」、「マキタ床洗浄ブラシ」、「ケルヒャー 床 洗浄 機」などの商品も取り扱っております。
アマノ[事務用品/清掃用品]自走歩行式 自動床洗浄機
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅20インチの自走式。
さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)清水:33/回収:33洗浄幅(mm)508(20インチ)質量(kg)165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1177×550×923動力源バッテリー24V
1台
¥1,698,000税込¥1,867,800
10日以内出荷
アマノ[事務用品/清掃用品]手押し式 自動床洗浄機
質量(kg)62タンク容量(L)清水14/回収16動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)430×864×1100洗浄幅(mm)380(15インチ)
1台
¥649,800税込¥714,780
10日以内出荷
コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品ローラーブラシ、スクイジートラスコ品番452-3202質量(kg)11電源(V)単相100消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])1450タンク容量(L)4圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB)作業能力(m2/h)200
1台
¥349,800税込¥384,780
7日以内出荷
1個
¥8,998税込¥9,898
4日以内出荷
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
アマノ[事務用品/清掃用品]手押し式 自動床洗浄機
使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル。機械前方が見やすく隅まで洗浄できます。耐油性を高めたパーツを使用しています。
質量(kg)120タンク容量(L)清水33、回収33動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923洗浄幅(mm)432(17インチ)
1台
¥879,800税込¥967,780
10日以内出荷
16インチウォークビハインド
奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。
抜群の作業性と小回りの良さを実現。
省スペースで車の積載・移動もOK。
ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch)16本体質量(kg)42清掃幅(集塵幅)(mm)410連続使用時間90分仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチタンク容量(L)(溶液)22、(回収)20清掃能力(m2/h)700パッド20kg圧
1台
¥499,800税込¥549,780
3日以内出荷
アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャー
2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。
操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄幅(mm)380高さ(mm)1134回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600質量(kg)16コード長さ(m)10清掃幅(cm)34(14インチ)付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-8311奥行(mm)303電源(V)単相100消費電力(W)400適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個寸法(inch)7(ブラシ)
1台
¥169,800税込¥186,780
3日以内出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410高さ(mm)1175本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥169,800税込¥186,780
当日出荷
アマノ[事務用品/清掃用品]搭乗式自動床面洗浄機
5000m2床を1回の洗浄水補給で洗浄作業できます。小回り性、操作性は良好で安全に作業できます。
容量(L)(バケット)清水:110/回収:135洗浄幅(mm)840(17インチ×2)質量(kg)470寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1426×914×1295動力源バッテリー24V
1台
¥3,498,000税込¥3,847,800
15日以内出荷
アマノ[事務用品/清掃用品]手押し式 自動床洗浄機
最も多くのユーザーから支持を受けている17インチモデル。液晶パネルを採用し、初めての方でも簡単に運転できます。
質量(kg)122タンク容量(L)清水33、回収33動力源バッテリー24V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)493×1126×923洗浄幅(mm)432(17インチ)
1台
¥989,800税込¥1,088,780
10日以内出荷
アマノ[事務用品/清掃用品]自走歩行式 自動床洗浄機
EG-1のコンパクトはそのままに、洗浄幅20インチの自走式。
さらに洗浄力と節水性を向上した新モデルです。
タンク容量(L)清水:33/回収:33洗浄幅(mm)508(20インチ)質量(kg)165寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1177×550×923動力源バッテリー24V
1台
¥1,498,000税込¥1,647,800
10日以内出荷
アマノ[事務用品/清掃用品]手押し式 自動床洗浄機
レジの足周り、テーブルの下などの狭い場所の洗浄作業に。コンパクトでも洗浄力は本格的です。
質量(kg)39(本体35、回収タンク4)タンク容量(L)清水10、回収10動力源AC100V寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)420×664×507(932)洗浄幅(mm)180(15インチ)
1台
¥549,800税込¥604,780
10日以内出荷
最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。
選ばれたクリーニング性能
片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機
高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル
公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。
ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。
高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。
すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)質量(kg)13シリーズケルヒャータンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L騒音値(dB)72.4バッテリー36V バッテリープラットフォーム駆動方式バッテリーアズワン品番65-2356-77関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp(1.35MB)
1台
¥279,800税込¥307,780
7日以内出荷
今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。
本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。
モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。
独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで
1.床清掃の時間短縮
掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。
1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。
2.高い衛生面
常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。
メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。
3.静音性・安全性
騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。
お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。
4.清掃コスト削減
モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。
マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。
騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。
モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。
1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。
プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。
1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時)
フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。
わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。
ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。
あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。
濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。
自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。
リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。
プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。
コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。
除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。
面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。
床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。
モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。
わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。
ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場
バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー
小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局
公共の建物:学校、教会
医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など
オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室仕様清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ質量(kg)6.1許容荷重(kg)11シリーズケルヒャータンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200騒音値(dB)55バッテリー36V バッテリープラットフォームバッテリー容量(Ah)2.5駆動方式バッテリー関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
1台
¥139,800税込¥153,780
4日以内出荷
アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャー
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335本体高さ(mm)230高さ(mm)1100パッドサイズ(inch)9回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200質量(kg)17コード長さ(m)10付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0094奥行(mm)320周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300適合サイズパッド/9インチ(230mm)寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
¥129,800税込¥142,780
当日出荷
1台
¥1,498,000税込¥1,647,800
7日以内出荷
アマノ[事務用品/清掃用品]自走歩行式 自動床洗浄機
EG-1のコンパクト性はそのままに、洗浄幅13インチ×2個と洗浄効率の良い自走式。
洗浄部が工作機械下部のくぼみなどに入り込み、より際まで洗浄。耐油性を高めたパーツを使用しています。
タンク容量(L)清水:33/回収:33洗浄幅(mm)650(13インチ×2)質量(kg)185寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1180×760×923動力源バッテリー24V
1台
¥1,998,000税込¥2,197,800
10日以内出荷




![自走歩行式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70799033-171113-02.jpg)
![手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70799076-210630-02.jpg)



![手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52906708-170120-02.jpg)


![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39115492-120124-02.jpg)
![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39115456-230228-02.jpg)
![搭乗式自動床面洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70798832-171113-02.jpg)
![手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52906717-170120-02.jpg)
![手押し式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono52906683-170120-02.jpg)


![フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39115422-120124-02.jpg)

![自走歩行式 自動床洗浄機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70799042-171113-02.jpg)