- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 庭園灯のおすすめ人気ランキング
庭園灯のおすすめ人気ランキング
2026/01/27更新54件の「庭園灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外庭園灯」、「庭園 灯 パナソニック」、「防水 ガーデンライト」などの商品も取り扱っております。
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。色温度(K)2700演色指数(Ra)80
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。適合ランプLDA5L-G/40W保護等級IP23
ENDO(遠藤照明)庭園灯 1灯タイプ 器具本体
材質(セード)透明スモークガラス消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨形本体アルミダイキャスト仕上古味仕上機能Fit/Fit Plus無線調光対応色温度(K)2200LEDランプ別売光源色電球色(FAD-866X使用時)光源寿命20000時間色(本体)青銅色
ENDO(遠藤照明)アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体
STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯。無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション。ランプ別売化で調光にも対応
材質(灯体)乳白消ガラス材質(本体)アルミパイプ・アルミダイキャスト構造防雨形LEDランプ別売
消費電力(W)4.9径(Φmm)148色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74
Panasonic(パナソニック)エントランスライト用ポール
コイズミ(小泉成器)エクステリア ガーデンライト
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球色形LEDランプLDA5(E26)、防雨型、表ネジ式材質ポリカーボネート(乳白色)、アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)110高さ(mm)110色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)1030演色指数(Ra)74
コイズミ(小泉成器)【全拡散タイプ】ガーデンライト
仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90色(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間演色指数(Ra)80
ENDO(遠藤照明)庭園灯 グレアレス ダークグレー E11×1
付属品別防水仕様防雨灯数1適合モジュールRAD-671M(E11)、RAD-727M(E11)、RAD-728M(E11)、RAD-729M(E11)、RAD-730M(E11)、RAD-731M(E11)、RAD-732M(E11)、RAD-733M(E11)、RAD-734M(E11)、RAD-735M(E11)、RAD-736M(E11)
1個
¥27,980税込¥30,778
4日以内出荷
明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段)
GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。
ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
1個
¥24,980税込¥27,478
4日以内出荷
コイズミ(小泉成器)【全拡散・人感センサタイプ】ガーデンライト
仕様照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.1色(セード)乳白色消費電力(W)4.8ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80
コイズミ(小泉成器)エクステリア ガーデンライト
きらめくガラスの表情が華やかさと高級感を演出します。センサが作る落ち着いたつややかなガラスの表情ときらめき感をたたえるガラスの表情のコントラストが特徴的です。
消費電力(W)8.1仕様照度センサ付、点灯照度・点灯時間調節可能、動作連動:センサ器具と動作連動適合品を含み3台まで、C型、防雨型、表ネジ式、動作連動適合品/AU45490L・AU45491L・AU45500L・AU45501L質量(kg)2.2径(Φmm)100機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)40.7光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)300明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)650演色指数(Ra)82
東芝ライテックLEDガーデンライト ユニットフラット形
材質(本体)アルミダイカスト、(ガード)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート・乳白、(ポール)アルミ消費電力(W)8定格電圧(V)AC100相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP23防湿推奨ランプLDF8N-H-GX53/3(昼白色・広角)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光方式不可
ODELIC(オーデリック)ガーデンライト
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94