延長ジョイントパイプのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
124件の「延長ジョイントパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長ジョイント」、「パイプ 延長」、「パイプ補強」などの商品も取り扱っております。

ストレートジョイント SUS(エスユーエス)ランキング2位
SUS(エスユーエス)ストレートジョイント
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質アルミ押出材質量(g)29
1個
442税込486
当日出荷

パイプ接続金具 スペーシアランキング3位
スペーシアパイプ接続金具
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番116-6390材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)約90質量(g)77肉厚(mm)1.6パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)パイプ内径(Φmm)20.7
1個
339税込373
当日出荷

直線ジョイント タカミヤランキング4位
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。質量(kg)0.64(1個)規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジョイントパイプ モリ工業ランキング5位
1個
1,188税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

更に高い所に散布をしたい時に。
種類手動式噴霧器パーツ長さ(cm)34適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400
1個
689税込758
当日出荷

1袋(6個)
1,498税込1,648
当日出荷

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411質量(kg)07質量(g)680適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
659税込725
当日出荷

質量(kg)0.60規格仮設工業会認定外適合パイプ肉厚(mm)1.8以上適合パイプ外径(Φmm)48.6
1個ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ジョイントパイプ
締付ミニ円盤用シャフト 3471009を2本連結する場合に使用するジョイントパイプです。
材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理質量(g)1.2仕上光沢クロメート処理
1個
26税込29
4日以内出荷

高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径G1/4パイプ径(Φmm)8.5
1丁
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式タンク容量(L)4.0型式肩掛式ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコールノズル1段1頭口材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー質量(g)960ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
1,898税込2,088
当日出荷

フジテック・ジャパンステンレスストレート止めネジ付
付属品回転止めネジ材質ステンレス形状ストレート寸法A(mm)37.8寸法B(mm)70.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32
1個
779税込857
当日出荷

材質は亜鉛ダイカストです。手でパイプを握り、回すだけでパイプを連結でき、逆回転させれば簡単に取り外せるので繰り返し使えます。
用途パイプとパイプを連結するためのジョイント金具。材質亜鉛ダイカスト
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズルノズル長(cm)86~300幅(mm)30奥行(mm)40
1個
6,998税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

足場などの荷重のかかる場所に使用します。
仕様(社)仮設工業会認定品トラスコ品番296-5402質量(g)540適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
1個ほか
639税込703
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)