- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 建築壁材のおすすめ人気ランキング
建築壁材のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新137件の「建築壁材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁板」、「外壁材」、「角波鉄板」などの商品も取り扱っております。
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
ガルバリウム鋼板
形状
角波
幅(mm)
650
色
ガルバリウム素地
ピッチ(mm)
62.6
山数
11山
板厚(mm)
0.27
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
626(1.5山被せで算出)
色
モルトーン
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
働き幅(mm)
640
角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等
材質
亜鉛めっき鋼板
形状
角波
ピッチ(mm)
62.6
山数
11山
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
629(1.5山被せで算出)
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色
ガルバリウム素地
材質
ガルバリウム鋼板
形状
丸波
板厚(mm)
0.27
幅(mm)
650
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)
33
山高さ(mm)
9
山数
19山
意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)
625
山数
6山
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
昔ながらのトタン波板、波板の定番品です。獣害対策用としてもご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
亜鉛めっき鋼板
形状
丸波
幅(mm)
650
色
亜鉛めっき素地
ピッチ(mm)
33
山数
19山
板厚(mm)
0.19
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)
ベーシックなガルバリウムカラー鋼板です。幅広い用途にご使用いただけます。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途工場・住宅・倉庫・ガレージ等の屋根材・壁材の加工用素材
材質
ガルバリウムカラー鋼板鋼板
形状
平板
板厚(mm)
0.35
W800型角波 板厚0.50mm L=2000mm カラーGL全8色
板厚(mm)
0.5
働き幅(mm)
800
長さ(mm)
2000
質量(kg/枚)
7.5
寸法(長さL×幅W)(mm)
2000×800
色
クリーンホワイト
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
働き幅(mm)
640
なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
働き幅(mm)
640
カラートタンの角波になります。板厚0.19mm×巾620mm×長さ1829mm 10枚セットになります。
板厚(mm)
0.19
働き幅(mm)
620
長さ(mm)
1829
質量(kg/セット)
23
材質
トタン
寸法(長さL×幅W)(mm)
1829×620
大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
働き幅(mm)
600
山数
5山
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
ベーシックなブル-の塗装を施した鋼板製波板です。幅広い用途にご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
亜鉛めっき鋼板
形状
丸波
幅(mm)
650
色
ブルー
ピッチ(mm)
33
山数
19山
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)
凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。
柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法
適合
適合
(建物)新築専用
仕様
45シート/ケース
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法)
質量(kg)
12
汎用性に富んだグレ-色の鋼板製波板です。工場などの壁材として広くご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
亜鉛めっき鋼板
形状
丸波
幅(mm)
650
色
グレー
ピッチ(mm)
33
山数
19山
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)
波板形状のガルバリウム鋼板製の棟板です。
用途棟カバー材
仕様
角度:3寸勾配
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(mm)
400
形状
丸波
幅(mm)
650
色
ガルバリウム素地
ピッチ(mm)
33
山数
20山
板厚(mm)
0.27
単重
0.6kg
寸法(長さL×幅W)(mm)
400×650
山高さ(mm)
9
長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
655
厚さ(mm)
0.7
規格
JIS K6735
山数
20.5
各種認証
JQ0507136
働き幅(mm)
575