- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 建築用マジックのおすすめ人気ランキング
建築用マジックのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新109件の「建築用マジック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジック」、「強力 油性ペン」、「消えにくい マジック」などの商品も取り扱っております。
不透明のインクでくっきりとマーキングできます。金属、ガラス、プラスチックなどへの筆記に適しています。
用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など
油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも書けます
線幅(mm)
2.2
線の太さ
中字(不透明)
インク
油性
商品タイプ
使い切り本体
コンクリートのザラザラ面でも減りが少ない耐久芯を採用しています。絶妙なカットで細線・太線・文字も書きやすく、筆記線が確かな平芯です。プラスチックやガラス面で色が鮮明な油性ペンです。キャップを外して芯が乾いて書けなくなっても、キャップをすれば2 ~3日間で復活します(メーカーテストデータに基づく)。
用途建築用すみつけマーカー
質量(g)
15
本体質量(g)
15
線幅(mm)
6
インク
油性不透明
商品タイプ
使い切り本体
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)
13.0(最大径)
全長(mm)
140
質量(g)
9
タイプ
ツイン
エコマーク認定
認定
材質(軸)
再生樹脂
線幅(mm)
細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)
再生樹脂
インク
油性インク
グリーン購入法
適合
商品タイプ
詰替式本体
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに
線幅(mm)
2
質量(g)
20
先芯
丸芯
インク
不透明油性
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。
顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。
不透明油性。
線幅(mm)
1
インク
不透明油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細
色々な物に鮮明に書けます。顔料系なので色の濃い材料にも鮮明に書けます。速乾性です。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー
材質(本体)
アルミ
先芯
丸芯
インク
油性(顔料インク)
商品タイプ
使い切り本体
金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)
23.2
全長(mm)
142.3
質量(g)
44.8
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
8.5
インク
不透明油性
材質(ペン芯)
スライパー(アクリル)
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
濡れた面にもそのまま書ける 全天候型マーカー
用途建築用すみつけマーカー
先芯
丸芯
線幅(mm)
2
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
140
質量(g)
約17.6
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
約2
インク
油性
材質(ペン芯)
アクリル
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
商品タイプ
使い切り本体
金属、プラスチック、発泡スチロール等、水に濡れている面にも書けるけ書き用マーカーです。
芯が引き出して削れる長芯(5回分削れます。)
トルエン・キシレンは使用していません。
線の太さ
中字
線幅(mm)
3
適合
コンクリート・木 、金属、プラスチック 、発泡スチロール
商品タイプ
使い切り本体
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)
21.8
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
2.2~2.8
インク
不透明油性
材質(ペン芯)
スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
15.1×141.8
商品タイプ
使い切り本体
「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける!
水に負けない油性インキを使用しています。
屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
質量(g)
約16
タイプ
シングル
シリーズ
アートライン
線幅(mm)
1.5
インク
油性
入数
1本
対応オプション
補充インキ:KRW-20
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
17×114
商品タイプ
インク補充式本体
繰り返し・詰め替え
対応
ペン先が長いので、今まで届かなかったところにトドク!。厚み(30mm迄)のある取付材料の位置決めに
用途ケ描作業
商品タイプ
本体
ペン先
Φ4mm×30mm
タイプ
ペンシル型
インク
アルコール系油性インク
この塗料を使えば、線引きテープよりも強固に表面に密着します。
間違えたり、変更したい時も安心です。
端からめくれば、簡単にはがして、取ることができます。
成分
樹脂系塗料・顔料
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1本(30mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。
定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。
ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。
いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き用
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。
乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。
キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。
繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに
商品タイプ
使い切り本体
濡れ面でもツルツル面でも、どこにでも良く書ける。濡れても消えない油性タイプ。乾いた布やティッシュで拭けば消せる。(ガラスなどの滑面の場合)
用途濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ・プラスチック・雨天道路など
使用温度範囲(℃)
-15~70
直径×長さL(Φmm×mm)
17×117
インク
油性
商品タイプ
使い切り本体
油性顔料・不透明調インキ
ペン先が強いため、粗い面にも書ける。
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。
タイプ
シングル
線幅(mm)
2
インク
油性顔料
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
油を使う工場や工事現場などでのマーキングやナンバリングに。
用途鉄・木・プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRPなど)・ガラス・コンクリート等への文字書き、マーキング用。
線幅(mm)
約2
主な用途
鉄、木、プラスチック、ガラス、コンクリート
使用場所
屋内用
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
商品タイプ
使い切り本体
パッケージデザインがリニューアルになりました!
商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。
JANコードも追加になりました。
マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。
熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。
耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
特性
耐熱、耐候
線幅(mm)
1.5~2.5
主な用途
マーキング