- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装ドア
- 引き違い戸のおすすめ人気ランキング
引き違い戸のおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新849件の「引き違い戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両引戸」、「引き戸」、「引き違い戸錠」などの商品も取り扱っております。
ハイテクウッドプラス引き違い戸セット・FPドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024本体高さ(mm)1970関連資料(0.11MB) 引き違い戸施工説明書(0.46MB)本体幅(mm)812開口幅(mm)778枠寸法(mm)【固定枠】114
ハイテクウッドプラス引き違い戸セット・FPドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024本体高さ(mm)1970関連資料(0.11MB) 引き違い戸施工説明書(0.46MB)本体幅(mm)812開口幅(mm)778枠寸法(mm)【固定枠】95
ハイテクウッドプラス引き違い戸セット・FPドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1638×2024本体高さ(mm)1970関連資料(0.12MB) 引き違い戸施工説明書(0.54MB)本体幅(mm)812開口幅(mm)778
永大産業クロゼットドア折れ戸 0.5間用
間口(mm)727(0.5間用)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目縦
Panasonic(パナソニック)【オーダー】ベリティス内装ドア Y戸車引戸 枠納まり 引違い 表示錠なし
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。
木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
色ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)寸法(高さ)7尺(2m高)枠幅UW1645(1)引手C1型ST,C1型BK,ロング引手ST,ロング引手BK納まりY戸車引戸 枠納まり 1間引違い(Y5)敷居・レール敷居(S),直付レール(J)型式XMJE2デザインPA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD,HA枠固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)勝手勝手なし(N)関連資料(0.11MB)サービス分類オーダー・加工
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。
用途書類整理色ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体シリーズ保管庫浅型材質(棚板)スチール材質(塗装)焼付塗装設置形態上置き鍵シリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)約40
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。ベースをセットした保管庫です。
用途書類の保管シリーズ保管庫浅型設置形態下置き・ベースセット色ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体棚段数3段材質(棚板)スチール材質(塗装)焼付塗装鍵シリンダーグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)約40
A4縦型のファイリング用品を効率的に収納できます。引き違い扉ですので、書類を取り出す際にも、スペースをとりません。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管色ナチュラルグレー設置形態下置き鍵シリンダー均等耐荷重(kg/段)約40
間口(mm)1672(1.0間用<大>)仕様低VOC、4VOC基準適合セット内容扉、取っ手、枠セットタイプフルフラットホルムアルデヒド等級F★★★★木目縦