- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 包帯
- 弾性チューブ包帯のおすすめ人気ランキング
弾性チューブ包帯のおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新99件の「弾性チューブ包帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「包帯ネット」、「チューブ包帯」、「弾性ストッキング 腕」などの商品も取り扱っております。
抗菌防臭加工を施した、吸湿速乾に優れた繊維を使用。
部位に合わせて切ったり、重ねて圧迫治療の補助に使用したり、様々な用途で使用できます。
長さ(m)1包帯種類弾性包帯、チューブ包帯
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)包帯種類ネット包帯
メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類チューブ包帯長さ(m)18
綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)4.5(伸長時)包帯種類弾力包帯
皮膚にやさしく伸縮性のあるチューブ型包帯
タテ・ヨコの2方向ストレッチ1により、体のさまざまな部位に快適に装着できます
必要な長さにカットしてお使いいただけます
特殊な織り方により、皮膚への刺激を軽減。また、ほつれるリスクが少なくなっています
洗って繰り返しお使いいただけます(手洗いのみ可能、漂白剤等は使用不可)
包帯種類チューブ包帯
綿100%で、通気性・吸湿性に優れています。
創傷や腫脹の苦痛を緩和することができます。
殺菌による創の感染を予防します。
滅菌・洗濯が可能です。
長さ(m)4.5混率(%)綿100包帯種類弾力包帯
洗濯・オートクレーブによる再生が可能です。
仕様伸縮率/約3倍以上(幅方向)材質ポリエステル100%
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス包帯種類伸縮包帯
日本衛材弾性包帯 ハイレッチタイS
縦糸にゴム糸を使用し、縦編をすることで約2.5倍の伸縮性と適度な圧迫力を実現しています。
洗濯、オートクレーブが可能です。
圧迫固定などの処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途捻挫などの抑制および固定、圧迫治療など材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン長さ(m)4.5包帯種類弾性包帯
おさえにくい部分のガーゼやシップの固定に。
抗菌・防臭糸「BayRich」使用。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
安心の国内奈良工場製。
材質ポリエステル、綿、ポリウレタン寸法(cm)7.5×17適合部位ひじ用
1個(2本)
¥278税込¥306
当日出荷
★UVカット使用★[一般医療機器]★日本人の体型に合わせてピッタリフィット。上肢(腕)の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性スリーブです。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を持っています。★医療機器届出番号:29B3X10002000003
仕様特定保険医療材料請求分類/B001-7 リンパ浮腫指導管理料材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)・ナイロン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10002000003圧迫圧(hPa)(手首部)20~27医薬品医療機器等法一般医療機器
スパンデックス糸の優れた弾性力により、適度な圧迫力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
材質ポリウレタン、ポリエステル長さ(m)4.5(伸長時)包帯種類弾性包帯
イワツキハイネット 003シリーズ
伸縮性と復元力に優れたチューブ型のネット包帯です。指腕ふともも胴頭など包帯の使いにくい部位の処置に適しています。ネット状でムレにくいです。伝線ホツレがなく必要量だけ切って使えます。
材質ポリアミド、ラバー(ラテックス)、綿適合部位指
伸長率は約200%。
厚手の綿100%生地で、しっかりした固定や圧迫が必要な時や副木の固定に適しています。
オートクレーブ滅菌可能。
長さ(m)4.5(伸長時)包帯種類弾力包帯














![ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NEシリーズ 日本衛材](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25970613-220228-02.jpg)





![医療弾性スリーブ(弱圧タイプ・腕用) 1箱(2本入) 岡本[靴下]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41120722-220228-02.jpg)