- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 包帯
- 弾性包帯のおすすめ人気ランキング
弾性包帯のおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新89件の「弾性包帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「弾力包帯」、「弾性チューブ包帯」、「弾性ストッキング」などの商品も取り扱っております。
綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)4.5(伸長時)包帯種類弾力包帯
スパンデックス糸の優れた弾性力により、適度な圧迫力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
材質ポリウレタン、ポリエステル長さ(m)4.5(伸長時)包帯種類弾性包帯
伸長率は約250%。
やけどや術後の圧迫固定に適しています。
長さ(m)9(伸長時)包帯種類伸縮包帯
伸長率は約200%。
厚手の綿100%生地で、しっかりした固定や圧迫が必要な時や副木の固定に適しています。
オートクレーブ滅菌可能。
長さ(m)4.5(伸長時)包帯種類弾力包帯
日本衛材弾性包帯 ハイレッチタイS
縦糸にゴム糸を使用し、縦編をすることで約2.5倍の伸縮性と適度な圧迫力を実現しています。
洗濯、オートクレーブが可能です。
圧迫固定などの処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途捻挫などの抑制および固定、圧迫治療など材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン長さ(m)4.5包帯種類弾性包帯
綿100%の強撚糸によって弾性をもたせた純綿の包帯です。
圧迫感のない確実な固定ができます。
ラテックスフリー
タイプ耳なし、蛍光増白剤未使用長さ(m)4.5(伸長時)混率(%)綿100
日本衛材弾性包帯 ハイレッチタイ
縦糸にゴム糸を使用し、縦編をすることで約2.5倍の伸縮性と適度な圧迫力を実現しています。
洗濯、オートクレーブが可能です。
圧迫固定などの処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途捻挫などの抑制および固定、圧迫治療など材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン長さ(m)9包帯種類弾性包帯
抗菌防臭加工を施した、吸湿速乾に優れた繊維を使用。
部位に合わせて切ったり、重ねて圧迫治療の補助に使用したり、様々な用途で使用できます。
長さ(m)1包帯種類弾性包帯、チューブ包帯
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス包帯種類伸縮包帯
ハクゾウメディカル伸縮包帯 ハクゾウフランスタイ
伸縮性に優れ、身体のあらゆる部位にフィットするホータイです。
スパンデックス糸を使用しています。
圧迫感が少ないため関節部の運動を妨げません。
材質スパンデックス長さ(m)9(伸長時)包帯種類伸縮包帯
綿100%で、通気性・吸湿性に優れています。
創傷や腫脹の苦痛を緩和することができます。
殺菌による創の感染を予防します。
滅菌・洗濯が可能です。
長さ(m)4.5混率(%)綿100包帯種類弾力包帯
綿100%で特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力があります。1巻毎にフィルム包装していますので衛生的です。漂白加工時に蛍光剤を使用していません。アズワンオリジナルの衛生材料商品ブランド「ベスケア」
長さ(m)4.5(伸長時)混率(%)綿100包装形態1巻フィルム包装オートクレーブの可否可洗濯方法洗濯再生包帯種類弾力包帯
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)包帯種類ネット包帯
メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類チューブ包帯長さ(m)18
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻ごとにフィルム包装しているので衛生的です。
長さ(m)9(伸長時)材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)包装形態1巻フィルム包装オートクレーブの可否可洗濯方法洗濯再生伸縮率(倍)約3包帯種類伸縮包帯
ナビス(アズワン)小分け 弾力包帯 ベスケア
アズワンオリジナルの衛生材料商品ブランド「ベスケア」綿100%で特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力があります。1巻毎にフィルム包装していますので衛生的です。漂白加工時に蛍光剤を使用していません。
材質綿100%