- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 後付け框のおすすめ人気ランキング
後付け框のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新152件の「後付け框」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフォーム框」、「玄関 上り框」、「L字木材」などの商品も取り扱っております。
ウッドワン後付けタイプ 上り框
仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応高さ(mm)165寸法(幅W×厚さ)(mm)90×12.5工法捨て張り
新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。
取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。
付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
床造作材はオレフィンシート仕様ですが、フローリングとは仕様が異なりますので多少色調・質感は異なります。
厚さ(mm)12.5表面オレフィンシート
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
TOSTEM(LIXIL)リフォーム框(ラシッサDフロア用) 2mタイプ
適合ラシッサ Dフロアセット内容リフォーム框1本、下地材2枚材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板長さ(mm)2000寸法(mm)100×170×2000
DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート
フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途L型框対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用厚さ(mm)12.5基材MDF+合板表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
適合ラシッサ Sフロアセット内容リフォーム框1本、下地材2枚材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板
新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。
取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。
付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼りホルムアルデヒド等級規制対象外部材
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)1000厚さ(mm)1.3材質硬質PVC+軟質PVC
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
ACE(エース)三角框 入隅セット
ビスや工具は不要。スライドさせてはめ込むだけのカンタン取付け。
高層階使用時の風対策等に。
段差を解消し、美しい仕上がりになります。
材質再生木材質量(kg)0.24長さL(mm)300
ACE(エース)三角框S ストレート
ビスや工具は不要。スライドさせてはめ込むだけのカンタン取付け。
高層階使用時の風対策等に。
段差を解消し、美しい仕上がりになります。
材質再生木材質量(kg)0.24長さL(mm)300
TOSTEM(LIXIL)リノバ 上り框
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
用途アジャスタブル上り框(15mm、12mm、6mm床材兼用)長さ(mm)2000材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板セット内容アジャスタブル上り框:1本、ツバ材:1本、下地材:1枚
新築・リフォームの両方に対応できる後仕上げ施工の框です。
取付は、両面テープ併用の接着施工。製品裏面に仮押え用の両面テープがついています。
付け框兼用です。付け框施工時は、天面をカットしてご使用ください。
用途玄関框基材MDF表面化粧シート貼り関連資料(0.59MB)ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
関連資料(0.92MB)
TOSTEM(LIXIL)上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付90mm
玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材
適合ラシッサSフロア基材MDF+集成材材質(表面)ハイパーフィルム見付(mm)90
ウッドワンリフォーム用窓枠
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)35.5×156×2400付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ長さ(mm)2400