循環パイプのおすすめ人気ランキング

2026/01/31更新
492件の「循環パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風呂 循環パイプ」、「風呂 循環 ホース」、「循環金具締め付け工具」などの商品も取り扱っております。
外釜用ロング管 カクダイランキング1位
1組(2個)
5,698税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング2位
風呂釜と浴槽の接続用部品。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~10開口寸法(mm)50
1袋(2個)
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

追焚用ペアホース(スピードホース) リビラックランキング3位
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バスステンレス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスステンレス接続管
浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用厚さ(mm)(挟み込み)0~20開口寸法(mm)50管長(mm)300
1組(2個)
4,998税込5,498
当日出荷

ペアホース(ネジ) 15A カクダイランキング5位
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
1個
6,998税込7,698
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1セット(2個)
4,998税込5,498
4日以内出荷

循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
耐熱温度(℃)85材質PE最小曲げ半径(mm)150使用温度範囲(℃)-20~85
1個
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~2開口寸法(mm)48~50
1セット(2本)
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,698税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セット
4,898税込5,388
8日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス三ツ山ジャバラ
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM適合パイプ径(Φmm)45
1個
1,198税込1,318
当日出荷

1組(2個)
2,798税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスPC接続管
風呂釜と浴槽の接続用、浴槽の出湯部は樹脂製
開口寸法(mm)48~50はさみ込み厚さ(mm)0~10
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(2本)
2,198税込2,418
3日以内出荷

1個
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1組(2個)
5,898税込6,488
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスロングジャバラ
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
2,198税込2,418
当日出荷

長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
材質EPDM、TPE最小曲げ半径(mm)120耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.3使用流体水又は温水温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)13外径(Φmm)23
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1組(2個)
1,898税込2,088
当日出荷

風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
用途バスルーム用材質ステンレス長さ(mm)300パイプ径(Φmm)45
1セット(2本)
1,898税込2,088
当日出荷