恒温槽のおすすめ人気ランキング

2026/02/12更新
152件の「恒温槽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定温恒温器」、「高温恒温槽」、「恒温庫」などの商品も取り扱っております。
サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス) アズワンランキング1位
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
1台
76,500税込84,150
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

定温乾燥器(自然対流方式) DX ヤマト科学ランキング2位
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能方式自然対流付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板。外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装。断熱材/グラスウール。ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)。キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

恒温水槽 アズワンランキング3位
アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽材質PP(ポリプロピレン)電流(A)-電源(V)-本体質量(kg)-安全装置-電源コード(m)-温度制御方式-温度調節精度-保証期間-ヒーター容量(W)-温度設定範囲(℃)-
1個
8,400税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型インキュベーター アズワンランキング4位
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41付属品棚板×2枚、棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)3棚段数最大6安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカータイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー温度センサーK型熱電対温度制御マイコン式PID制御タイマー時間1分~99時間59分棚ピッチ(mm)30外寸法(mm)250×320×400ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)室温+5~80庫内寸法(mm)180×240×220対流方式自然対流方式観察窓70×190mm
1台
100,000税込110,000
当日出荷

恒温器 ヤマト科学ランキング5位
ヤマト科学恒温器
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式自然対流式(エアジャケット方式)使用温度範囲(℃)室温+5~80温度調節精度±0.5℃(37℃時)温度分布精度±1.0℃(37℃時)運転モード定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート扉形式二重扉(内扉強化ガラス)安全装置自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど付属品棚板×2、鍵×2
1個
129,800税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2質量(kg)17消費電力(W)100電源AC100V 50/60Hz内容積(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360設定温度(℃)(室温+5)~60松吉医科器械コード23-3222-00
1個
74,980税込82,478
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)定温恒温乾燥器
自然対流方式の乾燥器です。 密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理電源(V)単相100安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム温度制御方式PID制御電源コード(m)2
1台
199,800税込219,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)付属品棚板2枚使用温度範囲室温+5~60℃方式内槽壁面加温 自然対流方式定格電流(A)10内容積(L)約37安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対温度調節精度±0.5℃(at 37℃)内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360最高温度到達時間約40分
1台
87,980税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流温度制御PID制御SSR出力安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)外装スチール粉体塗装内装ステンレス(SUS304)温度調節範囲(℃)室温+20~300電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付温度分布(幅)25℃ at300℃付属品棚板レール2組、棚板2枚タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対棚ピッチ(mm)35排気口Φ32mm×2個温度設定範囲(℃)室温+20~300
1台
107,000税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineウォーターバス FWB-21B
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)750TGK品番692-63-24-33型式FWB-21B材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V 50/60Hz8A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135槽内寸法(Φ×Hmm)210×130コード三芯接地プラグ付き電源コード温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
46,980税込51,678
3日以内出荷

フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01有効内容量(L)25温度調節精度±0.5℃(無負荷時)温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)温度設定単位1℃有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)トラスコ品番311-0591質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~30消費電力(W)98電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)2冷却方式自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール加熱方式自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール内装アルミ(エポキシ焼付塗装)外装ABS樹脂温度設定範囲(℃)3~45ドレン水自然蒸発式
1台
119,800税込131,780
当日出荷

アズワン低温恒温水槽
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示温度制御方式マイコン式PID制御温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度精度±0.1℃(表示精度加熱ヒーター1kW材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R-404Aノズル外径(Φmm)11適合チューブ内径(Φmm)8安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)タイマー1分~48時間(1分単位)電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
294,000税込323,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アズワンサーマックス
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz最大揚程(m)1.4センサーPt100Ωタイマー設定1分~99時間59分(1分単位)外寸法(mm)147×150×295クランプ取付幅(mm)40
1台
100,000税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
1台
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45消費電力(W)130電源(V)単相100棚板数(枚)1使用温度常温
1台
52,980税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
94,900税込104,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PID制御の電子温度調節器により、温調精度が優れています。温度設定と同時に設定温度より+10℃高めに過昇防止温度を自動設定する自動温度過昇防止回路で安心して使用できます。標準装備のEthernetポート(LANポート)に接続することで、WEB画面から装置の遠隔監視・コントロールが可能です。
庫内寸法(mm)500×390×600(突起部除く)電源(V)AC100(50/60Hz)1Φ外寸(mm)650×805×1090(突起部除く)庫内容量(L)約105電源コード(m)2(3Pプラグ付き)
1個
5,798税込6,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

マイコンPID制御方式により高精度の温度制御ができ、プログラム運転を装備しています。温度調節器、温度センサ、SSR、ヒーター、レベルセンサ等のトラブルには自己診断機能を装備しています。また、過熱防止器、漏電ブレーカを装備しており、連続運転も安全に行えます。恒温水を供給する外部循環ポンプ付です。温度表示、設定は見やすいデジタル式です。
使用温度範囲(℃)-10~100温度調節範囲(℃)±0.05(20℃において)液量(L)4.5~5.5(所要槽)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×130(槽開口部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×395×570ホース外径(Φmm)8(外部循環)最大揚程(m)約1.4(循環ポンプ)冷凍機空冷密閉型100W(38℃±3℃でOFF)冷媒R134a(HFC)電源(V)AC100(50/60Hz)±10%消費電力最大約1.2kVA質量(kg)約26最大流量(L/min)約4(循環ポンプ)
1個
5,098税込5,608
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

クラス最小のボディサイズでパワフルに温調が可能です。 液面低下検知、過昇温防止機能などの安全機能を完備しています。 R290自然冷媒を採用しており、オゾン破壊係数0です。 低温暖化係数で将来の法規制を先取りし、環境にやさしい製品です。
用途ジャケット、セルの温調。 小型反応容器の温調。 外部実験水槽の温調。仕様密閉/開放系循環両対応(開放系循環の場合は要オプション)、空冷式トラスコ品番125-6493質量(kg)25電源(V)単相100/230管接続口径M16×1.0オス内容量(L)4.5消費電力14.5A/1334W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×546電源コード(m)約1.8最大流量(L/min)(50/60Hz)14温度調節範囲(℃)-25~200最大圧力(bar)0.2ヒーター容量(W)1000冷却能力(W)100(-10℃)
1台
979,800税込1,077,780
40日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
1個
88,980税込97,878
翌日出荷