- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 扇風機つまみのおすすめ人気ランキング
扇風機つまみのおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新91件の「扇風機つまみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機 タイマー つまみ」、「シエンタ エアコン つまみ」、「ダイヤルツマミ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
本体:黒
材質(本体)
フェノール
高さ(mm)
15
仕様
止めネジ:M3.5
適合規格
RoHS対応
最大幅(mm)
32
推奨適合工具
六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
色
黒
ねじサイズ
M4
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
高さ(mm)
17.8
最大幅(mm)
36
底径(Φmm)
25
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M3.5
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ねじの呼び
M4
材質(本体)
フェノール樹脂・アルミシール
取付部
センター穴
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(インサート)
黄銅
色(本体)
黒色
寸法M
M4×P0.7
材質(本体)
フェノール
適合規格
RoHS対応
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(本体)
シルバー/黒
材質(本体)
アルミ
止ねじ
M4
適合規格
RoHS対応
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
高さ(mm)
13.5
頭径(Φmm)
13.7
底径(Φmm)
13.7
材質(本体)
アルミ
適合規格
RoHS対応
色(本体)
シルバー
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
アルミ
適合規格
RoHS対応
止ねじ
M4
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭径(Φmm)
22.5
底径(Φmm)
35
高さ(mm)
24
仕様
プレート貼り
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法F(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M4
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び2)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ(mm)
13.5
頭径(Φmm)
12.5
底径(Φmm)
14
サイズ
-
材質(本体)
フェノール
寸法H(mm)
-
適合規格
RoHS対応
寸法D(Φmm)
-
寸法D(mm)
-
止ねじ
M3
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法I(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
寸法C(Φmm)
-
寸法B(Φmm)
-
寸法A(Φmm)
-
推奨適合工具
六角棒スパナ(呼び1.5)
寸法G(Φmm)
-
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
仕様
シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 16.8mm。ノブ高さ = 14.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
当日出荷