扇風機防爆のおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
20件の「扇風機防爆」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防爆型 空調」、「防爆型 ファン」、「防爆送風機」などの商品も取り扱っております。
スイデン 工場扇(大型扇風機)壁掛けアルミハネ50cm安全増防爆型 スイデンランキング1位
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付電源コード(m)10(プラグなし)消費電力(W)(50/60Hz)153/236首振角度(°)87電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)材質(脚)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3アズワン品番64-9622-77上下角度調整
1セット
199,800税込219,780
翌日出荷

無給油エアモーター式工場扇 アクアシステムランキング2位
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。型式スタンド型使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.4~0.6対応防爆対応型駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所
1台
119,800税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力工場扇スイファン スイデンランキング3位
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)単相100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
1台
18,580税込20,438
予約販売

耐圧防爆型送風機100V スイデンランキング4位
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。電源(V)単相100トラスコ品番446-1541質量(kg)25.5風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44消費電力(W)(50/60Hz)310/490ダクト径(Φmm)(適合)320ファン翼数5騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80ハネ径(mm)272アズワン品番64-9622-39
1台
264,900税込291,390
翌々日出荷

壁掛型無給油エアモーター式工場扇 アクアシステムランキング5位
動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。 エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 アルミハネが標準となっており、熱に強いです。 壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。 電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。トラスコ品番250-0475材質本体・羽:スチール、AL型式壁掛け型質量(kg)7使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚風量(m3/min)250対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.33ファン外径(Φmm)450駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-27コンプレッサー3馬力左右首振70°上下角度調整上下7段階(68°)
1台
109,800税込120,780
当日出荷

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。ハネ径(cm)45トラスコ品番206-5359型式フロア型質量(kg)10.4材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚風量(m3/min)250対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.33ファン外径(Φmm)450風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力左右首振70°上下角度調整上下7段階(70°)
1台
129,800税込142,780
当日出荷

大西電機工業防爆ママ
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa質量(kg)20出力(W)550口径(Φ)300風量(m3/min)70相数
1台
229,000税込251,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防爆地域・発熱地域で使用可能 電源を使用せず安全安心 無給油式でルブリケータでのオイル給油不要でメンテナンスが楽に
用途熱中症対策に 乾燥作業の効率化に 高温多湿(温度:0~60℃)の環境に回転数(min-1[r.p.m])1100~1300羽根枚数6枚空気圧力(MPa)(供給)0.4~0.6回転方向左(反時計回り)材質(羽根)AL
1台
159,800税込175,780
4日以内出荷

別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)トラスコ品番474-8883種別組立式質量(kg)9.3タイプ首振式モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)使用期間(設計上の標準)10年上下角度調整サーマルプロテクター
1台
26,980税込29,678
当日出荷

大西電機工業防爆ベビー
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
口径(Φ)200風量(m3/min)16~20相数質量(kg)13周波数(Hz)50/60出力(W)180風圧[50/60Hz](Pa)60~80
1台
189,000税込207,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180風速(m/min)強:180 中:150 弱:120最大風量(m3/min)4.6電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284質量(kg)1.3付属品ACアダプタ羽根枚数3バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整切タイマー
1台
9,298税込10,228
当日出荷

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4コード長さ(m)1.9ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)120/180最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245摘要3速式周波数(Hz)50/60羽根枚数4モーター全閉型機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
1個
43,980税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)
1台
31,980税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年
1台
31,980税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年ハネ径(mm)100
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷

安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。電源(V)単相200トラスコ品番446-1550材質ボディ/鉄、ハネ/樹脂質量(kg)25.5風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44消費電力(W)(50/60Hz)325/525ダクト径(Φmm)(適合)320ファン翼数5騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80ハネ径(mm)272アズワン品番64-9622-40
1台
265,000税込291,500
翌々日出荷

壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3タイプ無段速調式周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式上下角度調整サーマルプロテクター
1台
38,980税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

火気厳禁エリアでの熱冷却・換気・送風に 付属のペットボトルをタンクの代わりに、連続運転可能 最大マイナス8度
用途高音な場所、乾燥室での空気循環に/熱中症対策/乾燥作業の効率化使用空気圧力(MPa)0.4~0.6エアー接続口エアカプラプラグ(オス)給水方式タンク・専用ボトル噴霧調整調節可能コンプレッサー馬力:3ノズルタイプ2流体液消費量(L/h)バルブ開度90度/12、1mm/0.09、2mm/0.96
1個
52,980税込58,278
当日出荷