手元照明のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
226件の「手元照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手元灯」、「デスクライトLED」、「キッチン手元照明」などの商品も取り扱っております。
使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品 USBケーブル1m 材質 ABS、メタルチューブ 寸法(mm) ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g) 95 消費電力(W) 3 スイッチ プッシュ式 電源 DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m) 1.0 全光束(Lm) 強:180、弱:90 アーム長さ(mm) 180 光源 3W COB 使用乾電池 単4形乾電池×3本(別売) 色(本体) ブラック 光色 昼光色(6000-6500K) 調光方式 2段階 取扱説明書 (2.0MB) 電球の種類 LED(COB) 調光の可否 2段階
1個
649 税込714
当日出荷

スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品 保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m) 質量(g) 約640(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約5(100%点灯時) 電源 【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A 全光束(Lm) 約440(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W) 約88.0 照度(Lux) 約1700(30cm直下/100%点灯時) 光色 昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約90×300×270(通常使用時) 電球の種類 LED×20灯(交換不可)/昼白色
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m) 約1.8 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源 専用ACアダプタ 全光束(Lm) 約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト! スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。 軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。 ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。 電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)
ブラック 材質 本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂 寸法(mm) 約85×230×105(折りたたみ時)。約85×230~285×105 質量(g) 約90(電池を除く) 光源 0.3W白色LED×1 使用乾電池 単3形乾電池×3(別売) 色(本体) ブラック アーム 角度調整 電球の種類 LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品 保証書付取扱説明書 スイッチ タッチ式スイッチ 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 長さ(cm) 31(セード)/54(アーム) 本体質量(g) 約580 全光束(Lm) 約350 平均演色評価数(Ra) 82 光源 チップ型LED使用(交換不可) 光源色 昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 約63.6 照度(Lux) 約1000(直下35cmの高さ) 使用場所 屋内 クランプ取付幅(mm) 10~38以下 アーム フレキシブル 調光率(%) 100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライト。1アームに高輝度白色LEDを2つ装備。 スイッチ操作で1~4つのLED点灯が可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です 仕様 クリップ式取付け 付属品 テスト用電池 使用電池 単4形電池×3個 明るさ(Lm) 7~28
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g) 約290(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約5.5 出力 DC12V(直流)0.36A 電源 専用ACアダプター コード長さ(m) 約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91 入力 AC100V~、50/60Hz 12VA 光源 LED×16灯(交換不可) アーム寸法(mm) 約347 取付可能厚(mm) クリップ:15以上、25以下 色(本体) ホワイト アーム フレキシブルアーム 調光方式 3段階:100%ー50%ー10%ー0 電球の種類 LED 調光の可否
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
電源 DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売) アーム 角度調整 電球の種類 LED
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライト。。マグネット搭載ライト。台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。。フレキシブルアーム。曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。
寸法(mm) 約40×330×35 質量(g) 約110 消費電力(W) 6 コード長さ(m) 約1.25 LED SMD×30灯 耐水性 非対応 使用場所 屋内 ケーブル長(cm) 約125 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ 電源コード式 電球の種類 ミニレフランプ コード長さ(m) 約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V) AC100 使用電球 ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅 (板厚)20~25
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
質量(g) 約 360(専用ACアダプター含む) 電源 専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm) 約 540 光源 LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qi。ワイヤレス充電機能搭載のLEDデスクライトです。Qiとは・・・WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。ハイブリットワークに適したデザインで、仕事環境と生活環境どちらも使いやすいです。勉強やテレワークの際に、スマホを置くだけで簡単に充電できます。USB給電ポート付きでQiワイヤレス充電に対応できないスマホでも充電ができます。使用シーンに合わせて、調光は長押し無段階/3段階調節、調色は3段階調節が可能です。(調色は無段階はありません。)
仕様 ●直下照度:1600lx●調色:3段階※無段階はありません 定格消費電力(W) 22.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×170×380 色温度(K) 2700~6500 光束(Lm) 600 光色 電球色~昼光色 演色指数(Ra) 85 待機時消費電力(W) 0.5 調光の可否 長押し無段階/3段階
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品 専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書 寸法(mm) セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91 質量(g) 約350(専用ACアダプター含む) 消費電力(W) 約4.8 電源 専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A 全光束(Lm) 約400 光源 LED×16灯(交換不可)/昼白色 取付可能厚(mm) 15以上25以下 照度(Lux) 約1600(直下30cmで点灯時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W) 5.5 電源コード(m) 約1.6 付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 750 定格 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) 520 寸法(cm) セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源 チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx) 1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W) 約94.5 使用場所 屋内用 光色 昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED1個で照射角を変更可能な絞り機能が付 集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。 マグネット付きの為、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。 電池式の為コンセントのない場所や、車の中やアウトドアでも電源をきにせず使えます。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

消費電力(W) 0.6 光束(Lm) 84 電球の種類 LED 付属品 オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプター トラスコ品番 820-4964 電源(V) AC100(ACアダプター) 全高(mm) 415 光源 0.3W白色LED球×2灯 マグネット部寸法(mm) 30×40×35
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

消費電力(W) 3.6 光束(Lm) 504 電球の種類 LED コード長さ(m) 1.8 付属品 オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタ トラスコ品番 820-4965 電源(V) AC100 全高(mm) 403 光源 3W白色LED球×12灯 マグネット部寸法(mm) 30×40×35
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g) 約161(乾電池別) 全光束(Lm) 約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース) ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)56×47×215(フック収納時) 連続使用時間(時間) 約10(側部)、約28(端部) 光源 LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源 単3形乾電池×3本 フック 照度(Lux) 約115(側部)、約58(端部) マグネット 取扱説明書 (1.24MB) 電球の種類 LED
1個
979 税込1,077
当日出荷

暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライト。 自由に角度調節が可能なグースネック。2段階の明るさ調節が可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です 仕様 クリップ式取付け 付属品 テスト用電池 長さ(mm) (グースネック)約97 使用電池 リチウム電池×2(CR2032) 明るさ(Lm) 最大7
1個
949 税込1,044
当日出荷