- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 手元開閉器のおすすめ人気ランキング
手元開閉器のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新148件の「手元開閉器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手元開閉器 箱」、「ケースブレーカー」、「開閉器 ボックス」などの商品も取り扱っております。
用途単体露出工事用
保護等級
IP43
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8
【手元開閉器】 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用です。
仕様
三相・単相専用、単体露出工事用
材質
スチールケース
型式
NCD-30SR
種類
ケースブレーカ(配線保護用・コンセント付)
フレーム
30AF
定格電流(A)
30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
264×154×84
設置場所
屋内
アース端子
付
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200 2.5kA
入数
1台
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様
標準形、単体露出工事用
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所
屋内
入数
1台
コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています
その他
【ブレーカ】NE53CX
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.67
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
極数
3P MCB
定格電流(A)
30
関連資料
(0.07MB)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
100×158×72(84)
1台
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
仕様
防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様
質量(kg)
1.5
色
ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
保護等級
IP43
定格遮断容量(kA)
2.5
用途単体露出工事用
極数・素子数
2P1E
保護等級
IP43
コンセント仕様
15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)
適合キャップ
(引掛)WF7005K、WF52153Bなど
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類
露出形
ボタン数
2
定格使用電圧(V)
AC440
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじ
M3.5
接続可能電線(mm2)
(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)
プラスチック
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)
129×153×60
質量(kg)
0.51
極数・素子数
3P3E
定格電圧(V)
AC220
接続可能電線(mm2)
14
相線式
3Φ3W
フレーム(AF)
30
定格遮断容量(kA)
2.5(AC220V)
主な用途
モーター保護用(箱入り)
付属品
取付ネジ(木板用)4本
仕様
箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付
接続方式
線押え端子(M5)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
質量(kg)
1.0
色
ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)
定格遮断容量(kA)
2.5
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。
仕様
標準形、三相・単相両用、単体露出工事用
材質
プラスチックケース
種類
ケースブレーカ(配線保護用)
設置場所
屋外用(防雨形・IP43)
アース端子
オプションで取付可能
入数
1台
特性
市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数
3P
定格使用電圧(AC V)
415
引きはずし方式
熱動電磁
素子数
3E
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様
三相・単相専用、単体露出工事用
材質
スチールケース
種類
ケースブレーカ(配線保護用)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
264×154×84
接続可能電線(mm2)
14(最大)
設置場所
屋内
アース端子
付
入数
1台
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類
電磁開閉器
ケースの有無
ケースカバー付
手元開閉器用 配線用遮断器
極数
3P
定格使用電圧(AC V)
200
フレーム(AF)
30
質量(kg)
0.6
接続方式
表面形
接続可能電線(mm2)
22
定格遮断容量(kA)
5
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可能
端子
線押え方式(圧着端子使用可能)
素子数
3E
極数・素子数
3P
色(マンセル値)
ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
材質(キャビネット)
鉄
単相専用
プラスチックケース(コンセント付)
用途単体露出工事用
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
20
仕様
コンセント付、屋内用、単体露出工事用
寸法(mm)
(H)188×(W)118×(D)85
コンセント仕様
15A抜止め接地コンセント(WN1161)
適合キャップ
引掛:WF7005K、WF52153B等
定格遮断容量(kA)
1.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
(最大)8