手回しのおすすめ人気ランキング

2026/01/28更新
623件の「手回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手回し 充電 器」、「手回しハンドル」、「回転グリップ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,864 税込2,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]AT手回し発電ギアセット
AT手回し発電機専用の交換ギヤセット。
セット内容 組立済みハンドル(60×87×33.5mm)、ギヤ小(Φ33.5×11.5mm) 材質 (ハンドル)ABS、(ギヤ)POM
1個
582 税込640
当日出荷

プラスティックハンドルのスタンダードモデル。 グリップ取りつけ穴つきです。
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

6年生電気の利用 エネルギー変換の実験や水の電気分解実験などの電源に、大変便利な手持ち型の手回し直流発電機です。 ハンドルを回せば、12V以上の直流電圧を発電することができ、自分自身で電気を作っているようすが体験できる教育用発電器の決定版。手軽で簡単に手に入る電気社会で、電気を作り出すことを学ぶのに最適な実験機です。 内部の機構が分かるクリアなボディー 消耗しやすいギアが交換しやすくなりました やわらかいフォルムで握りやすく、力いっぱいハンドルを回してもガタガタ動かず安全 極性の切替えが簡単なコンセントタイプの出力コードなので、右利きでも左利きでも回しやすい方向で発電できます
材質 ポリカ-ボネイト製 寸法(mm) 115×140×43 質量(g) 120 出力 最大直流約12V コード長さ(m) 1
1個
2,000 税込2,200
当日出荷


電子オルゴールとLED付の組立キット!組立キットだから発電機の構造がよくわかる!電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ。小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。透明ボディーなので仕組みがよくわかります。電気の極性はハンドルの回転方向で変える事ができます。
セット内容 マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1 材質 ABS 寸法(mm) 106×53×70 コード長さ(m) 1(みのむしクリップ付) 最大電圧(V) 7 準拠 理科小学校6年
1個
1,028 税込1,131
当日出荷

種類 朝顔 タイプ ER型回転握り付き 材質(ハンドル車) ポリプロピレン 材質(握り) ポリアミド 表面処理(インサート) リン酸塩皮膜 色(ハンドル車) ブラック 色(握り) ブラック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸を指で挟んで回すだけで、LED(赤)が点灯したり、電子オルゴールが鳴る高性能の発電用モーターです。
性能 1000回転/分/約7V、2000回転/分/約12V(無負荷時) 寸法(mm) Φ24.5×30.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

動力→電力→光
セット内容 本体カバーA×1、本体カバーB×1、グリップ×1、ハンドル×1、ギヤ×1、ピニオンギヤ×1、ハンドルジョイントパーツ×1、軸(短)×1、軸(長)×1、ねじ×2、フランジ付きねじ×2、モーター×1、LED×2、コネクター付き導線×1 材質 ABS 寸法(mm) 170×130×35 アズワン品番 64-8932-30
1セット
600 税込660
当日出荷

6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品 専用出力コ-ド(赤黒、1m) 材質 ポリカ-ボネイト 寸法(mm) 115×140×43 質量(g) 120 出力 直流約3V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体) FCD450 表面処理(本体) 防錆油塗布
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

種類 朝顔 タイプ 握りなし 寸法J(mm) - 寸法K(mm) - 材質(ハンドル車) ポリプロピレン 材質(握り) - 表面処理(インサート) リン酸塩皮膜 色(ハンドル車) ブラック 色(握り) -
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類 朝顔 その他 握りは別売品です。 タイプ 朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴 あり スポーク数 3 材質(ハンドル車) FC材 表面処理(ハンドル車) クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。 セット内容 microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ 質量(kg) 0.1 ホワイト 出力 USB:DC5V/300~600mA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×29×141 LED 高輝度白色LED5mm/1W 照度(Lux) スポットライト::約20(1m)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容 発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器 寸法(mm) 120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220 最大電圧(V) 2.8
1セット
22,500 税込24,750
当日出荷

風力発電の実験に適したモーターです。 少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。
寸法(mm) Φ25×42 電圧(V) 3 回転数(min-1[r.p.m]) 1050 電流(mA) 20 科目 理科 準拠 理科小学校6年 分野 物理(運動・力学・物性)
1個
591 税込650
当日出荷

【防水性能:IPX3】 スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心! スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。 AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合) 80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。 LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯 手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。 ★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として 付属品 USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書 寸法(mm) 146×62×78 質量(g) 300 全光束(Lm) 80 機能 LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴 使用時間 【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間 使用電池 リチウムイオン電池 入力端子 USB Micro-B(DC5V) 充電時間(時間) 手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz バッテリー容量(mAh) 2850 出力端子 USB Type-A(DC5V-1A以下) 防滴構造 IPX3 光色 昼光色 関連資料 減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

種類 朝顔 材質(本体) アルミ合金(AC4B) 表面処理(本体) バフ研磨
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。 木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。 風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
付属品 尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ 材質 AES樹脂 出力(W) 0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時) 構造 防滴 本体質量(g) 約300 本体長さ(mm) 130(尾翼込み300)
1個
35,000 税込38,500
3日以内出荷