- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 抑制帯のおすすめ人気ランキング
抑制帯のおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新94件の「抑制帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拘束具」、「まもり帯」、「拘束帯」などの商品も取り扱っております。
少しでも動いては困る治療や検査に適しています。小児用は面ファスナーと腹部の紐で固定します。大人用は肩・腹部・腕に、大きめの面ファスナーで調節します。
仕様
洗濯可
材質
混紡帆布11号(綿65%・レーヨン35%)
オペ後のカテーテル引き抜きや、自傷行為からお身体を守ります。
肌に触れる部分はやさしく柔らかい素材を使用しています。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
仕様
丸洗いOK、乾燥機OK、防菌防臭、消臭、ひまわりオープン
材質
表地/ポリエステル65%、綿35%(デニム 抗菌防臭加工)、中心材/ポリエステル100%(立体メッシュ)、裏地(肌面)/綿100%(スムースニット 消臭加工)、ヒモ/ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)
付属品
ボール
材質
カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首ホールド部/スウェード
寸法(縦×横)(mm)
270×115
アズワン品番
8-1626-01
1双
¥10,890
税込¥11,979
翌々日出荷
肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
幅(cm)
手首/10、ひも/5
材質(表地)
綿35%・ポリエステル65%
肌にやさしい綿とポリエチレンビーズで肘をしっかり固定し、抜針・抜管を予防します。ミトンの使用や手首の抑制が必要ありません。
材質
綿・ビニール・ポリエチレンビーズ
手首を留めるマジックテープの上をバックルで固定しますので、外れにくいです。
綿バンドは固定具で固定するタイプです。
材質
本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)フォーム・綿・プラスチック、固定具/プラスチック
Aライン固定、点適時の固定、透析時の固定として使用できます。
洗濯が可能で、曲げて使用することができます。
仕様
洗濯○(40℃以下)、脱水○、乾燥機○(低温)
材質
ネオプレン
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質
表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様
ラテックスフリー
端面は柔らかく、通気性に優れています。
材質
本体表地/綿100%、中綿/ポリエステル100%、ベルト/アクリル100%、マジックテープ/ナイロン100%、金具/アルミ
精神科病棟などでの禁断症状等で自分自身を傷つけてしまったり、思わぬ事故からの身体保護に適しています。
仕様
背面ファスナー付き
材質
本体/綿100%デニム、ひも/綿100%
色
インディゴブルー
自傷行為から守る手指保護クッションです。
通気性のあるメッシュ生地とポリエチレンビーズでムレにくくなっています。
引っ張るだけでは、外すことができないプッシュホック仕様です。
左右兼用。
サイズ
フリー
材質
(側地)ポリエステル100%、(中身)ポリエチレンビーズ
タイプ
左右兼用
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃)
適合手首周(cm)
14~22