投入禁止テープのおすすめ人気ランキング

2026/03/10更新
89件の「投入禁止テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「操作禁止 テープ」、「投入 禁止 札」、「検査テープ」などの商品も取り扱っております。
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.17 文字内容 操作禁止 取付方式 テープ テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 25 日本緑十字社品番 262133
1巻
699 税込769
当日出荷

必要な範囲を切って使える紙製のテープです。 使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
仕様 粘着性あり、セパレータ付 種別 禁止 材質 上質紙(弱粘再はく離) 形状 テープ 区分 スイッチ関係 取付方式 テープ テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 20 テープ厚さ(mm) 0.08
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
475 税込523
当日出荷

1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
トラスコ品番 305-8263 文字内容 操作禁止 質量(g) 120 テープ幅(mm) 25 基材 ポリエチレンクロス テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.16 粘着剤 アクリル系 粘着力(N/25mm[gf]) 6[600] アズワン品番 1-9660-04
1巻
319 税込351
当日出荷

のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 20 厚さ(mm) 0.1 質量(g) 115 仕様 30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能 材質 基材:上質紙(弱粘再はく離)。粘着剤:アクリル系 取付方式 テープ 粘着力 4.4N/25mm(対ステンレス)
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式 テープ 仕様 裏面のり付 テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 20
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。 材質 ポリエチレンクロス 質量(g) 260 取付方式 テープ テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 50 テープ厚さ(mm) 0.16 粘着剤 アクリル系
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

必要な範囲を切って使える紙製のテープです。弱粘性ですので使用後はがすのも簡単です。
用途分電盤等の操作禁止時に。 テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 20
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「指摘」のメッセージが入った印刷テープ。 携帯でき持ち運びに便利!糊残りしにくいから、長期貼り置きも可能!簡単に貼れて剥がせる優れもの。
用途印刷テープ 材質 和紙 テープ幅(mm) 24 厚さ(mm) 0.09 テープ長さ(m) 18(20巻) 粘着剤 アクリル系 伸び(%) 3.7 引張強度(N/15mm) 41.5 粘着力(N/10mm) 1.79 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20巻)
2,598 税込2,858
当日出荷

ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。 文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。 好みの長さにカットができます。 繰り返し使用できます。(約1000回程度)
用途ケーブル類の結束に 仕様 マジックバンドタイプ 材質 ポリエステルナイロン 幅(mm) 20 厚さ(mm) 1.6 質量(g) 35 取付方式 マジックバンド 長さ(m) 3 寸法(幅Wmm×長さLm) 20×3
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)標識テープ(電力用)
電気設備技術基準解釈第134条で、高圧または特別高圧(高電圧)の地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm) 150 テープ長さ(m) 50
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

糊残りしにくいため撤去も容易ですが、長期間の貼り置きも可能です。
用途注意喚起に。 材質/仕上 基材:和紙 粘着剤:アクリル系 質量(kg) 70(1巻あたり) タイプ 手切り可能タイプ 粘着タイプ テープ幅(mm) 40 テープ長さ(m) 18 テープ厚さ(mm) 0.09 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm) 40×18×0.09 引張強度(N/15mm) 49 粘着力(N/10mm) 2.05 使用場所 屋内用 最大テープ外径(Φmm) 56
1セット(3巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。 油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として 取付方式 上部マグネット 材質 塩化ビニール 寸法(縦×横)(mm) 200×100
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番 EA983DB-102 材質 ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール 幅(mm) 60 厚さ(mm) 0.2 文字内容 危険立入禁止(英文字入り) 質量(g) 310 取付方式 テープ 長さ(m) 5 テープ地色 黄×黒 型番 BRS-605B メーカー 中発販売 文字サイズ 漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角 ホルダー寸法(mm) 55×53×120(H) 間隔(mm) (黄/黒シマ幅)30
1個
9,520 税込10,472
欠品中

2カ国語表示されているので外国人就労者にも認識でき、現場作業で撤去する対象物が区別できます。
用途撤去範囲の区画分けに。 トラスコ品番 435-8166 材質 PVC 幅(mm) 19 質量(g) 94 長さ(m) 20 主な用途 表示・安全 表示内容 撤去 REMOVAL 使用場所 屋内
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.05 文字内容 立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでください テープ地色 文字色
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面表示
材質 軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本) サイズ(mm) 130×55
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社標示テープ
日本語・英語・中国語・韓国語の四カ国語対応。 手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性。 柔軟性の高い機材のため凹凸面にもしっかりと貼りつきます。 養生テープの特殊粘着剤うを使用し、のり残りがしにくい。
材質 ポリエチレン 質量(g) 200 テープ幅(mm) 60 テープ長さ(m) 25 テープ厚さ(mm) 0.12
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)