折れたパイプ取り外し工具のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
99件の「折れたパイプ取り外し工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに」、「ネジ締める工具」、「ネジ折れ 工具」などの商品も取り扱っております。
内径レンチ MCC(松阪鉄工所)ランキング1位
折れた管が楽々抜ける配管リフォーム必携工具。アングル止水栓の取換時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な操作で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付けできます。
使用できる管の種類配管用炭素鋼管給水栓(装飾用クロムニップル等)
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

内径レンチ MCC(松阪鉄工所)ランキング2位
アングル止栓の取替え時など錆びて折れ残った配管ネジ部分を簡単な作業で楽に取り出せます。傷を付けたくないメッキの装飾パイプも内側から締付できます。15A、20Aのツインタイプ。先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易。
トラスコ品番440-2154材質スチール全長(mm)106質量(g)220対辺(mm)21適用される管の呼び寸法15A、20A
1個
5,998税込6,598
当日出荷


内径レンチ32A40A50A MCC(松阪鉄工所)ランキング4位
MCC(松阪鉄工所)内径レンチ32A40A50A
「内径レンチ」の特長をそのまま活かした32A、40A、50Aの3サイズに対応する多機能タイプです。 先端リーマー無しのコンパクト設計でエルボへの挿入も容易です。
用途配管用炭素鋼鋼管、給水管(装飾用クロムニップル)にトラスコ品番792-0229材質スチール全長(mm)125質量(kg)1対辺(mm)29・144適用される管の呼び寸法32A、40A、50A
1丁
17,980税込19,778
当日出荷

内径レンチ カクダイランキング5位
カクダイ内径レンチ
用途折れ残った配管ネジ部の取外しに使用します。呼13・20兼用仕様折れ残った配管ネジ部の取外しに使用呼び呼13・20兼用入数10/箱
1個
12,980税込14,278
当日出荷

仕様折れ込みボルトの除去に材質S45C全長(mm)86/110適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
1個
12,600税込13,860
当日出荷



クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去にボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)。NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)。NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)。NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)。NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)。NO.2:9/64"(3.5mm)。NO.3:5/32"(4mm)。NO.4:1/4"(6mm)。NO.5:19/64"(7.5mm)材質クロムモリブデン(熱処理済)角対辺寸法(mm)(シャンク)。NO.1:3.2。NO.2:3.9。NO.3:5.2。NO.4:6.4。NO.5:8.5全長(mm)NO.1:53。NO.2:60。NO.3:69。NO.4:77。NO.5:84先端径(mm)NO.1:2。NO.2:3。NO.3:4。NO.4:5.5。NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PE元端径(mm)NO.1:4。NO.2:5。NO.3:6.5。NO.4:8.5。NO.5:12硬度HRC43~47化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(5本)
759税込835
当日出荷

パイプサイズ専用設計で作業が簡単です。折れたねじ付パイプ端、パイプ・プラグ・フィティングなどを簡単に取り出せます。ボディーには必要なドリルのサイズを刻んであり、とても便利です。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。トラスコ品番449-9972材質冷間引抜鋼管質量(kg)0.354質量(g)354パイプサイズ1”寸法(全長)(mm)87
1個
7,698税込8,468
当日出荷

1個
13,980税込15,378
当日出荷


左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
1個
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)内径レンチ セット
内径レンチの必要サイズをセットにしました。
1セット
9,498税込10,448
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ネジ穴の中で折れ込んだボルトも、ネジ穴を傷めずに抜き取れます。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに。材質S45C
1セット
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB質量(g)206タイプ右ねじ専用適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
5,450税込5,995
当日出荷

用途折れたボルトの抜き取りに材質クロームモリブテンサイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098税込2,308
当日出荷

呼13・20サイズ兼用 偏芯ロック機能で残ったネジを内側から強力にロックすることで、ネジを取外しできます。
用途配管内に折れ残った配管ネジ部の取外しに使用するレンチです。材質炭素鋼、ステンレス鋼線呼び13・20兼用アズワン品番64-5156-98
1個
16,980税込18,678
当日出荷

特につかめないパイプの除去に最適です。
用途折れたパイプの除去にご使用ください。
1セット(5本)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)