抜け止めスナップピンのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
82件の「抜け止めスナップピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抜け止めピン」、「抜け止め」、「スナップピン」などの商品も取り扱っております。
抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイランキング1位
1パック(10個)ほか
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
不意の解除を防ぐピンです。
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スナップピン CM 抜け止め付 Modesランキング3位
材質SWB寸法S(mm)0.9寸法D(mm)1.8寸法D1(mm)5.4寸法H1(mm)1.8寸法H2(mm)0.5以下メッキクロメート適合穴径(Φmm)2.2
1箱(100個)
4,998税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スナップピン(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングランキング4位
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス種類スナップピン
1パック(34個)ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スナップピン(ステンレス) KIJIMA(キジマ)ランキング5位
1セット(5個)
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車材質ステンレス質量(g)31タキゲンコード24711
1個
766税込843
当日出荷

電源コードがPDUのアウトレットにしっかりと接続された状態にするためのコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに! 防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(100個)
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類スナップピンRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(35個)ほか
478税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


プラグ形状3P・ストレートブラック規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状接地2P機能ロックプラス機能付マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
1本
3,998税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロックキー式材質錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ寸法A(mm)2.8寸法F(mm)10寸法D(mm)16寸法E(mm)17.5寸法B(mm)20寸法C(mm)8呼称15
1個
1,098税込1,208
当日出荷

硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

抜け止埋込コンセント
種類埋込コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
489税込538
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプ
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
1個
1,090税込1,199
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(128種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アライドテレシスAT-RTNR-01
内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。 電源のプラグ部分に固定して使用します。
対応機種8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
1式
999税込1,099
当日出荷