排水アダプターのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
191件の「排水アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン排水アダプター」、「排水ホースユニオンナット」、「排水ホース」などの商品も取り扱っております。
排水アダプター カクダイランキング1位
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


排水アダプターセット(ホース式) SUGICO(スギコ)ランキング3位
セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ホースインナーPF2吋、(5)ユニオンナットPF2吋、(6)排水アダプター材質(3)CR、(4)PP、(5)PP、(6)ABS
1個
1,598税込1,758
当日出荷

クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

排水アダプター カクダイランキング5位
呼50VP・VU管内面接続 外径32・38ミリのジャバラホース兼用 アキレスジョイント:A-50SJ
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続材質PP
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
1個
939税込1,033
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水ホースアダプター
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
材質ABS樹脂
1本
399税込439
当日出荷


1セット
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
1個
1,198税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
829税込912
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)クリーンパッキン
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質EPDM適合場所手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用使用可能温度範囲60℃以下最高使用温度(℃)60
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

流し台排水ホース用のアダプターです。 流し台トラップの取付ネジを呼50から呼40に落とすことができます。 取付ネジサイズ 流し台トラップ側メスネジ(G2) × 排水ホース側オスネジ(G11/2)
用途キッチン・台所材質ポリプロピレンねじ径G2、G1-1/2使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5155-04
1個
499税込549
当日出荷

・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット材質ABS樹脂及び合成ゴム関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,398税込1,538
当日出荷

VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)