- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水管のおすすめ人気ランキング
排水管のおすすめ人気ランキング
2026/02/17更新1,844件の「排水管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手洗い 排水 管」、「排水 配管材」、「排水管 継手」などの商品も取り扱っております。
・接続部はナット回転式です。
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
形状Sトラップ材質黄銅呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます
材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
形状Sトラップ材質黄銅呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
形状Pトラップ呼び径(mm)25呼び径25パイプ形状Pトラップ
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
SUGICO(スギコ)排水アダプターセット(直管式)
セット内容(3)Φ48三角リング、(4)ユニオンナットPF2吋、(5)排水アダプター材質(3)CR、(4)PP、(5)ABS
1個
¥929税込¥1,022
3日以内出荷
形状Pトラップ材質黄銅呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pトラップ
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
形状U管タイプΦ32mmトラップ曲管関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)パイプ形状U管
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
呼び25材質黄銅呼び径25アズワン品番64-6503-99材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,088税込¥5,597
当日出荷
手洗機用で防臭効果があります。
呼び25材質黄銅形状Sトラップ呼び径25
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状U管呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
防臭効果があります。
用途床排水専用材質CR、PVC仕様VP・VU管兼用(内面接続)
用途オーバーフロー付き洗面器用呼び32材質ABS、PP、POM、ステンレス形状Sトラップ呼び径32使用温度(℃)1~50材質(パイプ)ABS、PP、POM、ステンレスパイプ形状Sトラップ
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
INAX(LIXIL)排水管ジョイント
適合排水トラップTP-52、TP-54用寸法(Φ×mm)60(VP50用)×350
1個
¥5,298税込¥5,828
5日以内出荷