排水管部品のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
171件の「排水管部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水管 継手」、「塩ビ排水管継ぎ手」、「排水」などの商品も取り扱っております。
排水ホースユニオンナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング1位
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。材質ABS樹脂
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 カクダイランキング3位
ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


VU90°大曲りチーズ Aron(アロン化成)ランキング5位
材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

呼50VP・VU管内面接続 外径32・38ミリのジャバラホース兼用 アキレスジョイント:A-50SJ
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
当日出荷

用途4346ジャバラSトラップ補修用呼び32材質ABS、PVC、PP形状Sトラップ呼び径32材質(パイプ)ABS、PVC、PPパイプ形状Sトラップ
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1セット
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
309税込340
当日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭アダプター
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
材質ABS樹脂
1個
1,498税込1,648
当日出荷

寸法H(mm)46.5寸法D(mm)73.0寸法D1(mm)56.0寸法D2(mm)38.5寸法H1(mm)40.5適合パイプVP50、VU50寸法D3(mm)32.5Oリング不要寸法D4(mm)25寸法D5(mm)58適合ホース口径32、38
1個
579税込637
当日出荷

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47関連資料図面(0.06MB)
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVU
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
ほか
  
取扱停止中

・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付高さ(mm)38材質(本体)ステンレス(SUS430)呼び径G1-1/2外径(Φmm)73関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,798税込1,978
当日出荷