- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 紙おむつ・排泄関連
- 採尿器のおすすめ人気ランキング
採尿器のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新111件の「採尿器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「収尿器」、「尿 計量 カップ」、「尿瓶」などの商品も取り扱っております。
尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。
寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。
コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。
排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
仕様総合セットセット内容ユリサーバー15個、スポンジバンド15本、採尿袋15袋、コネクター1個、ホース(1.3m)1本、ノズル1個、ハンガー(ヒモ付き)1個、セット箱(トレー付き)1個アズワン品番0-580-01
1式
¥2,970税込¥3,267
翌々日出荷
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用採尿器「手持ちユリナー」
寝たままでも、座ったままでも、立位でも。 身体の状態に合わせた使い方ができる男性用採尿器(手持ち型しびん)。肌にやさしい柔らかシリコンレシーバー。2800ml大容量タンク。
質量(g)レシーバー:70タンク容量(mL)集尿:2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)レシーバー:5.8 ×13.5×6.0関連資料手持ちユリナーカタログ(1.81MB)チューブ長さ(mm)導尿:1500取扱説明書(7.18MB)
1個
¥11,980税込¥13,178
4日以内出荷
寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。
1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ男性用容量(mL)1500材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70アズワン品番0-584-01
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
恒産商事男性用採尿具 ウエスタンシース
長期安静療養患者や足腰の不自由な方に。
柔らかくフィットするので使用感が極めて少なく、自然な状態で使用できます。
一体構造ですのでねじれることなく、尿の排出がスムーズにできます。
コネクターは拡げやすく、連結が簡単です。
伸縮自在のスポンジ粘着テープは調節可能で、脱落逆流を防止します。
口径(Φmm)7
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
便座と便器の間に挟んで楽に採尿ができます。
排便容器としてもご利用頂けます。
02071は目盛りが斜めにあるので、容易に読み取りができます。
容量(mL)800材質PP(ポリプロピレン)未滅菌目盛75~800mL寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×205×107アズワン品番0-8109-02
1枚
¥505税込¥556
当日出荷
耐熱性に優れていますので、ベッドパンウォッシャーでの洗浄が可能です。ハンドル部は密封構造ですので、汚れが溜まることがありません。
仕様目盛付き材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)120℃
朝日産業(捕虫器・包装機器)装着式集尿器ダンディユリナー
シリコン製のレシーバーは、肌への負担を極力低減。就寝時(臥位)で使用、寝たまま使える装着式の男性用集尿器(採尿器)。
用途夜間の排尿でお悩みの方。夜間の排尿が心配な方。夜間多尿で何度も起きて、寝不足の方。寸法(mm)レシーバー:58×135×60質量(g)レシーバー:70、集尿タンク:390タンク容量(mL)集尿:2800RoHS指令(10物質対応)対応
レッグバッグ(蓄尿バッグ)専用のネット式ホルダー。
レッグバッグがずれ動くのを避け、重量を足全体で支えることができます。
ラテックスフリー。
材質ポリエステル80%・エラステン20%
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
装着しやすく、使用感が極めて少ないラテックス製です。効率的で自然な状態で使用できます。一体構造ですので、ねじれる事なく尿の排出をスムーズにできます。コネクターは拡げやすく、どのパイプにも直結でき、連結が容易です。伸縮自在のスポンジ粘着テープは調整可能で、脱落逆流を防止します。
使用方法薄いラテックスでできたコンドームタイプの採尿部にペニスを入れ、根元を付属の固定バンドで止めてください。採尿袋等連結パイプをコネクター部に差し込んで完全に接続します。材質ラテックス口径(Φmm)7
付属品ハンガー・ひも・クリップ材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/PP(ポリプロピレン)、クリップ/ABS樹脂サイズチューブ/(先端外径)Φ12×(長さ)1200mm、バッグ/約275×245mm滅菌EOG滅菌済(個包装)アズワン品番8-3576-11
1箱(1枚×5袋)
¥3,119税込¥3,431
当日出荷
プロシェア(ナビス/アズワン)ユーリパン プロシェア採尿容器 WOMシリーズ
簡単に、安心して採尿ができます便座と便器の間に挟み、簡単に採尿が可能です。読み取りやすい黒色目盛線付きです。2枚連結使用が可能な形状のため、採尿と採便が同時に行えます。前後に注ぎ口が付いているので、移し替えも容易です。文字が消えにくいシボ加工を施した書き込みスペース付きです。
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×208×97









![採尿容器[ユーリパン] 02072 800mL アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25939768-230530-02.jpg)



![オカモト ユリドーム オカモト[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20511742-190207-02.jpg)