接地2p30aのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
179件の「接地2p30a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相100v 30a コンセント」、「200v 30a コンセント」、「パナソニック 200v プラグ」などの商品も取り扱っております。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地2P 30A 250V引掛形 寸法A(mm) 97 寸法B(Φmm) 69.5 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線(mm2) 5.5・8 適合電線径(Φmm) 2.6、3.2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地2P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5 適合圧着端子 3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5 電線接続方式 圧着端子 RoHS指令(10物質対応) 対応 端子ねじサイズ M4.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地2P 30A 250V引掛形 エスコ品番 EA940BM-12
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷


RoHS指令適合製品です。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地2P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5 適合圧着端子 5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5 電線接続方式 圧着端子 RoHS指令(10物質対応) 対応 端子ねじサイズ M4.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 差込口形状 接地2P 15A 125V引掛形 寸法A(mm) 64.5 寸法B(Φmm) 46 寸法C(Φmm) 13.5 適合コードコネクタボディ WA5319K 適合埋込コンセント WF2315BK 電線接続方式 端子ネジ直締め
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 30 定格電圧(V) 250 形状 平刃タイプ 仕様 接地2P30A角型コンセント(薄型) タイプ 薄形 適合規格 JIS C 8303 コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 30A 250V 適合電線 5.5、8
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 68.8 寸法B(Φmm) 53 寸法C(Φmm) 15 適合コードコネクタボディ WA5329K 適合圧着端子 R2-4 適合埋込コンセント WF2320BK
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 セット品 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 187.5 適合電線(mm2) 2・3.5 適合電線径(Φmm) 12~16
1個ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 79 寸法B(Φmm) 63.6 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 (VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 セット品 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 寸法A(mm) 208.5 適合電線(mm2) 3.5・5.5 適合電線径(Φmm) 14~17.5
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地2P 20A 250V引掛形 タイプ 圧着端子結線可否:○ 仕様 キャップ 適合電線径(Φmm) 11~14.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

種類 キャップ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 寸法B(Φmm) 69.5 寸法C(Φmm) 18
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 3P 20A 250V引掛形 仕様 防水/○ 質量(g) 85 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5 トラスコ品番 309-6076 適合圧着端子 2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4 電線接続方式 圧着端子 RoHS指令(10物質対応) 対応 端子ねじサイズ M4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

種類 ボディ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 エスコ品番 EA940BJ-12
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)