- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 接地網のおすすめ人気ランキング
接地網のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新101件の「接地網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅 タワシ」、「接地抵抗計」、「パワーメッシュ」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA952BD-2
1個
¥6,820
税込¥7,502
翌々日出荷
エスコ品番
EA952BD-3
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです
ホビーや工作、各種補修などに最適です
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに
優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。
使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。
抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。
成分
セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物
外観
灰白色粉体
1袋(10kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
900×900
質量(kg)
12
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
銅
エスコ品番
EA952BD-1
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
精密測定コードセットです。
用途接地工事のA種に必要な精密測定コードセット
適合機種
MODEL6017, MODEL6018, KEW6022, KEW6022L, KEW6022LA, KEW6023, KEW6024PV, KEW6514BT
セット内容
アース測定コード(赤20m/黄10m/緑5m)、補助接地棒2本1組(縦215mm×横110mm)、コードリール(3個)、キャリングバッグ
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
600×600
質量(kg)
6
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
900×900
質量(kg)
12
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
材質
銅
外径×高さH(Φmm×mm)
約95×30
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
銅イオンの効果でナメクジなどの虫を寄せ付けない!
用途鉢底に敷き土の流出防止・害虫の侵入防止に
セメントとカーボンファイバー(炭素系繊維材料)を主成分とした製品で化学的、機械的、電気的に大変優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。
既存のケミカル系の低減剤と比較して地下水の有無に関係なく良導電性を有し、経年変化も無く、長期間(半永久的)に優れた接地抵抗低減効果が得られます。
カーボン繊維の効果による接地極面積の拡大と、サージ抵抗(雷放電などに対する抵抗)の低減にも多大な効果を発揮します。また、セメントにより強度を確保されている上、腐食防止などの効果もあり、他の製品に比べて特性が抜きんでいる製品です。
用途発電所などの電気所内の設置全般。送配電用鉄塔(鉄柱)、電柱の接地。有線、無線基地局の通信設置全般。電子機器の電磁誘電誘導防止用接地。高電圧電力機器、避雷器、電子機器の接地。避雷針、電蝕防止用電極の接地。
電気抵抗値
0.1Ωm
外観
灰白色セメント混合粉体
曲げ強度(kg/cm2)
20以上
1袋(10kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
厚さ(μm)
900
材質
銅
寸法(mm)
910×1000
メッシュ
12
アズワン品番
3-5147-06
開口率(%)
62.1
目開き(μm)
1670
糸径(μ)
450
1個
¥23,200
税込¥25,520
8日以内出荷