換気扇外フードのおすすめ人気ランキング

2026/04/14更新
193件の「換気扇外フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 外 カバー」、「トイレ換気扇フード」、「浴室換気扇フード」などの商品も取り扱っております。
風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機ランキング1位
排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部:SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,698税込6,268
11日以内出荷

ステンレス換気扇カバー フジテック・ジャパンランキング2位
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


防鳥フード 水切り付き SUS430 ケイ・ジー・ワイ工業ランキング4位
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B仕様低層階用
1個
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
6,798税込7,478
当日出荷

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
5,498税込6,048
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

風圧式シャッター内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製仕様風圧式シャッター付、耐塩害、ガラリ付表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
4,598税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,598税込5,058
当日出荷

耐食性ステンレス(フード部SUS304)。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして材質SUS304関連資料(0.13MB)取扱説明書(0.15MB)
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×180
1台
7,998税込8,798
5日以内出荷

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付材質SUS304
1個
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

耐外風構造による強風時の雨や風に対する吹き込みを防止しながら低圧損を実現しました。(PAT.P) 壁汚れ防止構造。 耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。
材質AES樹脂適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)58
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12MRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)