携帯のおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
10,749件の「携帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ」、「携帯電話ケース」、「携帯 充電器」などの商品も取り扱っております。
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質 ポリエステル 仕様 超はっ水加工、ポケット1 付属品 カラビナ付(アルミ製) 幅(mm) 80 高さ(mm) 115 質量(g) 74 奥行(mm) 35 ベルト通し幅(mm) 65
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

半透明のプラスチックケースに25枚のソフトスペアラバー入り。 ケースの長さが調節可能で、別サイズのラバーやチャンネル等の収納ケースとしても利用できます。
繰り返し・詰め替え 対応
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)Bluetooth受信機
Bluetooth機能を搭載した機器の音声信号をワイヤレスで受信することができます。 Bluetooth機器と本機との無線接続(ペアリング)は、パスコードを入力するだけで簡単にできます。 接続できる機器には、Bluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤー等の携帯機器、タブレットを含めたPCがあります。
電源 単3形乾電池 3個、専用ACアダプター 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.4.1 出力 1:3極大形ジャック(-20dBV/-60dBV切替式 600Ω平衡)、2:RCAピンジャック(-20dBV/-60dBV切替式 600Ω不平衡) 電池使用時間(時間) 約50(常温連続使用にて)※アルカリ乾電池 LR6使用時※ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×90×47 質量(g) 約280(電池除く) Bluetooth Ver.4.1
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

おしゃれなデザイン且つ高性能なペンタブレット。。6.3mm厚のパネル上に、あなたのアイデアを鮮やかに描き出します。携帯よりもスリムでスタイリッシュなペンタブレットRTE-100はどこにでも持ち運びができ、ふとした瞬間のひらめきを、いつでも書き留めることができます。厚さ6.3mm 、総重量150g。。自由に回転させながら、RTE-100で傑作を生み出そう。4.8×3インチ(およそ12cm x 7.6cm)のペンタブレットは、作業領域の縦横比が黄金比に近く、ペンタブレットを0°、90°、180°、270°と簡単に回転させることができ、快適に描画することが可能です。 作業領域(携帯モード):38.1 x 76.2mm(1.5 × 3 inch)。 作業領域(パソコンモード):121.9 x 76.2mm(4.8 x 3 inch)。。ディテールを描写する。新開発のペン先で、普通のペンと同じように正確にコントロールしながら、自然に安定して書くことが可能になりました。8192段階の筆圧感知機能により、より細かい線まで繊細に表現することができます。さらに、ペンには2つのボタンがついており、あなたの癖に合わせて様々なショートカットを割り当てることができます。。プログラム可能なプレスキーで作業効率アップ。RTE-100の上面には4つのプログラム可能なプレスキーがあり、左利きと右利きの両方に対応し、筆の太さやキャンバスの大きさを調整するのに便利です。*ドライバーをダウンロードすることで、より多くの機能を利用することができます。。複数のOSやソフトウェアに対応。RTE-100は、Windows、Mac OS、Chrome OS、Android、Linux OSシステムを搭載したマルチデバイスに加え、PS、SAI、AI、CDR、Microsoft Officeなど、ほとんどのドローイングアプリやオフィスソフトに対応しています。
仕様 デジタルペン:PW400、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴 付属品 本体、ワイヤレスペン、替え芯、ペン先クリップ、Micro USBケーブル、取扱説明書、USBアダプタ 寸法(mm) アクティブエリア:121.9×76.2 質量(g) 150 外形寸法(mm) 185.7×138.2×6.3 精度(mm) ±0.3 読取(mm) (高さ)10 インターフェース マイクロUSB 読取 (率)>300PPS 解像度 (読取)5080LPI 互換性 【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android 6.0 以上、ChromeOS 88 以上、Linux キー (ショートカット)4個 RoHS指令(10物質対応) 対応 筆圧レベル (感知)8192レベル
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効成分は天然由来(天然除虫菊使用)。 有効成分の分解が速いので環境にやさしい。 携帯しやすいコンパクトサイズ! 化学殺虫成分に忌避感をもつユーザーに最適!
用途スズメバチ・アシナガバチの駆除、護身用。 アウトドアシーン(キャンプ・トレッキングなど)、学校行事(遠足、野外授業など)、山菜採り、夏休みの子供の護身用などに。 適合害虫 スズメバチ(オオスズメバチを除く)・アシナガバチ・クマバチ・アブ・ブユ 有効成分 ジョチュウギクエキス
1本(180mL)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

今までになかった壁掛タイプ。スペースを取らずにコンパクト収納を実現 壁面のちょっとしたスペースに取り付けられる鍵付ロッカーです。財布や携帯電話、メガネなどの小物の一時保管庫として便利にお使いいただけます。 従来の貴重品ロッカーと異なり、少ないマス数でコンパクトサイズ、使い勝手の良さが自慢です。 ”付属部品を使って簡単取付が可能。”壁面固定をしっかりできる付属の壁固定板・アンカーをご利用頂くことで、簡単にしっかりと固定できます。 利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です
用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等で設置スペースが限られた施設様向けのダイヤル錠での貴重品預け用として 付属品 名札入れ(各マス) 材質 スチール鋼板(SPCC) ホワイト 高さ(mm) 292 奥行(mm) 170
1台
42,980 税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・Adobe Acrobat Proは、PDFと電子サインのトータルソリューションです。PDFの編集、変更、保護、電子契約のための高度な機能を備え、墨消しや文書比較などのツールも利用できます。12ヶ月間のサブスクリプションなら、常に最新の機能とセキュリティアップデートが利用でき、どこからでも仕事を滞りなく進めることができます。Acrobat Proの引き換えコードとリンクは、中面をご覧ください。・購入後、POSAカードをお届け。到着後カード裏面に記載のコードをアドビ公式サイトで入力し、利用開始する仕組み。メンバーシップの自動更新の決済方法(必須ではない)は、クレジットカード・代金引換・コンビニ・ATM・ネットバンキング・ 電子マネー・携帯支払いに対応(一部利用不可の場合あり)。
対応OS Windows/Mac
1枚
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ラックと机が合体した一体型デスク。ラックの位置は、お部屋のレイアウトに合わせて左右選択可能。棚板固定式3枚。天板には2口コンセントが付いて、携帯機器などの電源確保。
用途ワークデスク、パソコンデスク、学習机、勉強机、ラックとして。収納棚付き、コンセント付き、シンプル、机、テーブル、デスク。 材質 天板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 質量(kg) 22 幅(cm) 120、(ラック棚板)60、(天板下)92 耐荷重(kg) 天板50、棚板20 高さ(cm) 108.5、(床から天板まで)70 組立時間 約40-60分 取扱説明書 (1.55MB) 奥行き(cm) 64.5、(天板)60、(ラック棚板)22、(天板下)66
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン4.2仕様。 従来バージョンや上位バージョン(5)とも互換性があり、下位/上位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 FM周波数切替は88.1、88.3、88.7MHzの3バンド。 ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。 お好みの音質を選べるイコライザー機能付。 重低音モード/ノーマルモードから選択可能。 選択したイコライザーをカーステレオから音声でお知らせ。 12V/24V車兼用。
送信周波数(GHz) 2.402~2.480 送信周波数(MHz) (FM)88.1/88.3/88.7 無線通信方式 Bluetooth ver.4.2 対応プロファイル A2DP
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル。用途:オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続に。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換。仕様:HDMI 2.0/HDMI オス - オス/34 AWG/補強材:アラミド繊維/被覆材: TPE/EMIシールド/オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDCP 2.2、CEC、BT.2020色域/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K対応ディスプレイ/デバイスを接続 コネクタ形状 HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス AWG 30 プラグ 金メッキ 最大解像度 4K 60Hz(3840×2160) 材質(ケーブル) ポリ塩化ビニル シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) オーディオ機能 最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート) RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタA HDMI[19ピン] コネクタB HDMI[19ピン] HDMI規格 ハイスピード ケーブルタイプ 高耐久 変換タイプ オス - オス
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水力優れたペーパータオルの使い切りタイプです。ポケットティッシュ形状で持ち運びに便利です。
用途日常使いに 仕様 シート枚数:20枚 材質 パルプ100% 寸法(mm) 個装:120×150×6 ホワイト 枚数 700枚 シートサイズ(mm) 200×210 組数 10組(2枚重ね)
1箱(10パック×70セット)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

アース製薬の蚊とり線香「アース渦巻香」史上で効きめが最強です。 屋内で蚊を速効駆除します。 屋外で直径6mの空間の蚊を忌避します。 屋内への蚊の侵入を防止します。 ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。 【燃焼時間】1巻で約7時間(燃焼時間は使用環境により異なります) 【対象害虫】蚊成虫
用途【屋内での蚊成虫の駆除に使用する場合】 ・本品を約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻の割合で使用してください。 【屋外から屋内への蚊成虫の侵入を防ぐために使用する場合】 ・本品を部屋の入り口や玄関、窓の内側で1箇所あたり1巻の割合で使用してください。 【屋外での蚊成虫の忌避に使用する場合】 ・本品を半径約3mの範囲あたり1巻の割合で携帯するか設置してください。 【はずし方】 渦巻の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。 【火のつけ方】 線香の先端部分を下向きにし、先端1箇所だけに点火してください。点火後は炎を消して徐々に燻焼してください。 【線香皿の使い方】 ・缶のフタを裏返しますと、そのまま線香皿になります。 ・線香皿を缶の上にはめてお使いください。 ・点火した渦巻香1巻を、線香皿のふちに触れないように白いマットの中央に置き、備えつけのフタをしてお使いください。 ・風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。 ・使用後の灰は、冷えてから、その都度捨ててください。 【線香立ての使い方】 ・線香立ては陶器か金属製の容器の上に置いてお使いください。 成分 デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他4成分 セット内容 本品、線香立て1個、線香皿1個 種別 蚊取線香 容量 30巻 区分 防除用医薬部外品 シリーズ アース渦巻香 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 137×117×135 使用の目安 約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻 香り 極上の伽羅の香り 有効成分 メトフルトリン2.6mg/巻 適合害虫 蚊成虫 燃焼持続時間(h) 約7時間 アズワン品番 64-1215-51 使用期間 約7時間 利用場所 屋内屋外両用 医薬品医療機器等法 防除用医薬部外品
1個(30巻)
799 税込879
当日出荷

特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線 特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備 仕様 ディエンファシス/50μs 付属品 単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1 質量(g) 96(電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 (ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×111×32.5 仕上 本体:ABS樹脂/ダークシルバー 周波数特性 200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機) 使用電池 専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1 受信周波数 2チャンネル切換、C11(322.050MHz)またはC13(322.250MHz) 電池使用時間(時間) 約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時) 受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式 出力レベル 4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時) 受信感度 SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF 電波型式 F3E
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。 半透明 長さ(mm) 1000 材質 シリコーンゲル
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。直感的な操作が可能なカラー液晶採用で、様々な測定作業を分かりやすく行えます。
仕様 測定基準点:3点(前端 後端 1/4インチネジ穴) 付属品 ストラップ 寸法(mm) 45×24×106 質量(g) 100(電池含む) 電源 単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属) 精度(mm) ±1.5(標準測定時) 機能 メモリ(自動 15件) 面積・容積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定 分解能(mm) 0.5 測定範囲(m) 0.05~40 防塵防水性能 IP54(電池収納部を除く) レーザー クラス2(1mW以下) 波長:635nm
1個(1個)
15,980 税込17,578
当日出荷

薄手でつまずきにくく、吸着加工を施していますのでズレません。カテキン配合でアンモニア臭への消臭効果があります。ハサミでカットできます。
仕様 洗濯可 材質 表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り) 寸法(mm) 900×1200
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。 スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。 取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。
用途一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。 仕様 投光ライト:200lm/2時間半、スポットライト:100lm/1時間半 トラスコ品番 375-1777 幅(mm) 90.3 全長(mm) 90.3 高さ(mm) 52 奥行(mm) 40 電源(V) ON/OFF 赤外線センサー付き 外径(Φmm) 40 保護等級 IP65 明るさ(Lm) 200
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

防爆フラッシュライト(iLシリーズ)をベルトに装着して携帯するためのクリップです。 据え付け部分は360°回転し、ハンズフリーで足元や前方を照らすことも可能。 様々な用途に使用できる、便利なアクセサリです。 製品本体のクリップを外してお取り付けください。
適合機種 EX7/EX7R/iL7/iL7R トラスコ品番 346-3045
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。
用途エア工具の携帯。 材質(本体) 鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他 材質 カラビナ:アルミニウム合金・他 仕様 28×95×25 質量(g) 54 耐荷重(kg) 1 継手 接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)