- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 撹拌子のおすすめ人気ランキング
撹拌子のおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新601件の「撹拌子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「攪拌子取出棒」、「撹拌子 高粘度」、「撹拌子 十字」などの商品も取り扱っております。
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
磁石がガラスに封入されています。滑らかな表面の為、容易に洗浄する事が可能です。
耐熱温度(℃)274
アズワンハイパースターラー用 撹拌子
ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。
高温の液体での使用が可能です。
ファンタービン型(Φ75mm)撹拌羽根が装着されています(交換可)。
適合ビーカー容量(mL)Φ80mm(500mL相当)以上スターラー対応機種HVE-S・LVE-S除く全種アズワン品番1-8988-03マグネットサマコバ磁石(3000G)×4個
1個
¥24,600税込¥27,060
当日出荷
ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
サンプラテックPTFE撹拌子(フットボール型)
フットボールのように、大きなアールがついています。丸型容器での撹拌にご使用ください。
回転子は八角形になっていて、中央に回転軸となるリングが付いています。
Kartell(カルテル)攪拌子取出し棒 11Φ×300mm
実験終了後の溶液中から撹拌子を取出す時に使います。棒の一端に強力磁石が内蔵されており、磁石が溶液にじかに触れることはありません。
TGK品番198-19-06-01
1個
¥3,098税込¥3,408
当日出荷
型状…十字型で深い渦巻を作り撹拌能力も強力です。
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。
外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形プレート寸法(mm)110×110外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V質量(kg)約1撹拌容量(mL)30~1000
Thermo Scientific Nalgeneフロート撹拌子
低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
マグネットAlnicoV
アズワン回転子取り出し棒
先端の磁石で回転子を吸着しますので、容易に取り出せます。持ち手部の先端がリング形状になっていますので、吊り下げ収納等に便利です。
耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌使用温度(℃)-200~+250