- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 撹拌機のおすすめ人気ランキング
撹拌機のおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新911件の「撹拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 撹拌」、「コンクリートハンドミキサー」、「卓上撹拌機」などの商品も取り扱っております。
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用回転数(min-1[r.p.m])1300羽根径(Φmm)165電源(V)単相100電流(A)9.0消費電力(W)850カーボンブラシ呼び番号322本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)質量(kg)3.2トラスコ品番416-6612対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980税込¥23,078
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に材質スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)質量(kg)1.9電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])850定格電流(A)6.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150取扱説明書(0.85MB)
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 無
佐竹化学機械工業可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度650最大撹拌容量(L)低粘度1500羽根径(Φmm)270出力(kW)0.2電源(V)単相100材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)15軸長(mm)1000トラスコ品番459-4428対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
アネスト岩田スタンド式塗料攪拌機
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6851質量(kg)2.7粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下エアー取付口G1/4
1台
¥79,980税込¥87,978
当日出荷
シャフトが本体を貫通するのでスタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。
回転数は2段階の範囲切替が可能で、見やすいデジタル表示です。
アズワン品番1-9945-01トラスコ品番329-6083質量(kg)3.1回転数(min-1[r.p.m])50Hz時/60~500(レンジⅠ)・240~2000(レンジⅡ)、60Hz時/72~600(レンジⅠ)・288~2400(レンジⅡ)電源AC100~115V、50/60Hz粘度範囲(mPa・s)10000モーター70/35W(入力/出力)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×212×294電源コード(m)1.8締め付け範囲(mm)0.5~10(チャック)撹拌容量(L)20(H2O)アーム寸法(mm)Φ13×長さ160最大トルク(N・cm)150
1台
¥129,800税込¥142,780
翌々日出荷
アズワンエアー撹拌機
仕様サイレンサー付き、ボールバルブ付き段数1シャフトΦ12×470mm出力0.36(HP)(0.28kW)羽根(Φmm)Φ100空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ホース径(Φmm)6.5ホース継手PT1/4最大トルク15.7(J)(1.6kg・m)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)最大空費(m3/min)0.35
MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク鏡板型攪拌機座付容器
アネスト岩田スタンド式塗料攪拌機(高粘度塗料用)
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6818質量(kg)4.6粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下エアー取付口G1/4
1台
¥89,980税込¥98,978
翌々日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
¥779税込¥857
当日出荷
IKA撹拌機用羽根
攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm質量(kg)0.181電源(V)AC100 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)(最大)100000温度測定範囲(℃)-10~+350回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpmアズワン品番4-2399-01最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm処理量(L)(最大、対H2O)100
1本
¥33,980税込¥37,378
12日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)付属品固定ノブネジ付シャフト径(Φmm)8
1個
¥293,000税込¥322,300
21日以内出荷