- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 撹拌翼のおすすめ人気ランキング
撹拌翼のおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新151件の「撹拌翼」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撹拌羽根」、「スパイラル 撹拌」、「ディスパー羽根」などの商品も取り扱っております。
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番
386-63-04-04
スペース
逆ねじり翼(L)も用意しています。
品名
かい十字R
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
2本のワイドパネル翼を上下にクロス配置することにより、広い粘度範囲で効率よい均一混合を可能にする撹拌翼です。従来翼に比べて高効率(省エネルギー)な撹拌が可能です。固液、液液撹拌においても優れた撹拌性能を発揮します。優れた伝熱性能を有し、晶析工程にも適しています。優れた表面ガス吸収性能により水添反応等にも対応します。
材質
SUS304(バフ#320ツヤナシ表面仕上げ)
全長(mm)
500
シャフト径(Φmm)
8
板厚(mm)
0.8
適合シャフト径(Φmm)
8
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番
386-63-04-05
品名
タービン
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。
材質
ステンレス(SUS316L)
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質
ステンレス(SUS316L)
羽根枚数
4
羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番
428
直径(Φmm)
8
長さ(mm)
350
羽根形状
プロペラ状
羽根高(mm)
15
羽根幅(mm)
39
TGK品番
198-19-63-01
アズワン品番
1-9960-01
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用
翼径(mm)
(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質
ステンレス(SUS316)
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質
ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)
Φ50×350
シャフト径(Φmm)
8
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
撹拌効果を増したい時に適しています。
羽根はねじ締めにより着脱が容易です。
付属品
締め付用スパナ
材質
PTFE
羽根角度
45
羽根径(Φmm)
140
タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。
シャフト長さ(mm)
550
最大回転数(min-1[r.p.m])
800
材質
ステンレス(SUS316L)
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
穴径(Φmm)
8
仕様
対応シャフト軸径(mm):Φ15
型番
プロペラ ステンレスプロペラ形3枚翼
アズワン品番
1-788-15
直径(mm)
Φ160
1個
¥32,700
税込¥35,970
当日出荷