救命器具のおすすめ人気ランキング

2026/02/28更新
272件の「救命器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「救命道具」、「救命」、「救命胴衣」などの商品も取り扱っております。
エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアバレットの後継モデルです。 他に類を見ないミリタリーベストライクなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。 軽量シンプルデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。
浮力(kg) 7.5以上(浮力基準)/24時間 サイズ Free 適合規格 日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品L2 生地 ポリエステル1680D 質量(g) 約800
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

階段や狭い場所での搬送に効果を発揮します。 軽量でコンパクトに折りたためるので、災害備蓄用や感染予防の使い捨て担架に適しています。
耐荷重(kg) 120 材質 ポリプロピレンスパンボンド不織布 寸法(幅W×長さL)(mm) 1040×970 収納時寸法(mm) 330×300 松吉医科器械コード 24-2107-00
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

BSJ-SWDシリーズの生地はとても柔軟ですが、高い防水性と強度を備えています。セーレン製BARRLEL(R)GP3層加工透湿防水生地を使用し、フルシームテープ加工で完全な防水性をキープします。 耐水圧15000mm透湿度 6000g/m2/24h(A1)摩擦の多い 足回り・膝・尻部には、耐摩耗性に優れたCORDURA(R)ファブリックを重ね、2重構造になっています。 スリムなシルエットでありながらも高い機動性を備えています。 多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないように、フィールドテストとパターン修正を繰り返しました。 無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。 防水フラップ付きセンターファスナー仕様ですので着脱も楽に行えます。 脇部分にもゴムコードとアジャスターが付いており、肩回りのフィット感を高めます。 BARRLEL(R)GPはアウトドアをより快適に楽しむために開発された透湿・防水性のあるマイクロポーラスPUコーティング素材です。 BLUESTORMウェーダーは、撥水加工された70D×162Dのしなやかなナイロン生地に、BALLEL(R)GP透湿・防水層をコーティング、さらに内側に強度と着心地を高めるトリコットを貼った、透湿防水3層生地を使用しています。 軽量で柔らかい質感がありながら、高い防水性と透湿性をそなえています。
グレー
1着
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型船舶用救命浮環、標準サイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場 浮力(kg) 約8.1 仕様 国土交通省型式承認品 質量(g) 約600 外径(mm) 395 内径(mm) 160
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

カンボウプラスターポリン担架救護
緊急時の傷病者の運搬に!安心・高品質な国内製造です。 既存の壁掛けなどに掛けて保管が出来ます。
耐荷重(kg) 100 仕様 (搬送者)3名以上 材質 本体・収納袋:塩ビターポリン(ポリエステル繊維+塩ビ樹脂)、ベルト:ポリプロピレン、チューブ:塩ビ樹脂 寸法(mm) 600×2000 質量(kg) 約1.8(収納袋込:約2) 収納時寸法(mm) 330×400×90
1個
26,980 税込29,678
30日以内出荷

蓄光顔料を含むインキが昼間の太陽光や蛍光灯の光エネルギーを蓄え、暗所で発光します。 アルカリに強い。金属・ゴム・プラスチックの表面にも書け、工業用途にも適しています。 すぐれた耐光性と耐熱性。屋外での使用にも適しています。 ペンタイプの固形マーカーです。ペンキのように攪拌の必要がなく、刷毛や筆がいりません。上向きにも書けます。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキング 水周りなどの濡れた面へのマーキング 停電時に作業する際の作業着へのマーキング 誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキング 長さ(mm) 125 発光時間(分) 200lx(廊下や階段での明るさ)の光を20分間当てて、おおよそ90分から120分視認できます
1本
999 税込1,099
当日出荷

材質 浮力:独立気泡発泡ウレタン 厚さ(mm) 115 内径(Φmm) 460 外径(Φmm) 760 高さ(m) 投下:50
1個
19,900 税込21,890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面の透明シールド部分が大きいので、顔全体をしっかりガード。保護メガネタイプより視界性が広く、顔とシールドの間があるため、息苦しさがありません。面ファスナーなので、長時間の作業も負担になりません。使用用途;農作業 軽作業 医療介護・看護 カウンター業務 接客業など。1set 50枚となりお買い得となります。対象年齢 12歳以上。素材はプラスチック。
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

非常時に備えて安心!多人数向け救急箱セット。
材質 アルミ製
1個(20個)
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容 赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二次救命処置(ALS)のための救急バッグです。ポーチ、吸引装置、アンプルバッグはストラップで内側に固定できます。酸素ボンベや医薬品も収納可能です。
レッド 容量(L) 47 付属品 透明ポーチ×5個、アンプルバッグ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェルパック×1個、ショルダーストラップ×1本 材質 ナイロン 質量(kg) 4.12 収納量 (最大)15kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 61×29.5×35 洗濯方法 水洗可
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは。防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容 赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉スパナ(9mm)1個、容器弁グランドナットスパナ23mm、皮手袋1双、ナップザック1個
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


浮力(kg) 【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間 エスコ品番 EA915DG-21 材質 浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布) 厚さ(mm) 70 質量(g) 約795 内径×外径(Φmm) 300×550
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

Bullard(ブラード)のH1500シリーズは、米国ANSI規格に適合した高性能安全ヘルメットです。業界最高レベルの耐衝撃性と快適性を兼ね備え、建設・製造・物流など幅広い現場で活躍します。 高い耐衝撃性。成形一体型の高密度ポリエチレン製シェルが、頭部への衝撃をしっかり吸収。厳しい作業環境にも対応可能。 優れた通気設計。頭頂部のベンチレーションホールにより、長時間の着用でもムレにくく快適。夏場や屋外作業にも最適。 快適な装着感。4点サスペンションシステムと、片手で調整できるダイヤル式ヘッドバンドにより、頭にしっかりフィット。作業中のズレを防ぎます。【ANSIとは】ANSI(American National Standards Institute:米国国家規格協会)は、アメリカ国内の製品やサービスの安全性・性能を規定する標準化機関です。労働安全、産業機器、建築資材など、多岐にわたる分野で規格を定めています。ヘルメット製品には「ANSI Z89.1」という規格が適用されます。これは、**作業用ヘッドプロテクション(頭部保護具)**の性能基準を定めたものです。【Type(種類)】。衝撃を受ける方向により分類:。Type I:上方からの衝撃に対応(上からの落下物など)。Type II:上方 + 側面からの衝撃に対応(側面衝突リスクのある作業向け)。? 多くの一般的な作業用ヘルメットは Type I に分類されます。【Class(耐電圧クラス)】。電気的な保護性能で分類:。クラス 耐電圧性 用途。Class E 電気耐性あり(最大 20,000V) 電気・送電線作業など高電圧環境向け。Class G 一般耐性(最大 2,200V) 一般的な建設・工場作業など。Class C 電気耐性なし 通気性を重視した構造(電気作業不可)。Bullard H1500は、ANSI Z89.1 Type I Class E に適合した作業用ヘルメットです。上方からの衝撃に対する高い耐久性を備え、かつ最大20,000ボルトの電圧に対する耐電性を持ち、電気・建設現場など幅広い用途に対応します。
用途建設現場/工場内作業/メンテナンス/倉庫作業/電気・通信工事など 材質 高密度ポリエチレン グロー 質量(g) 約340。 サイズ(cm) フリーサイズ(調整範囲 約52~63 規格 ANSI Z89.1 Type I Class E 準拠 対応 ダイアル式調整:あり 通気孔 あり
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

災害時の要援護者の避難誘導に、要援護者と援護者の安全・安心をお届けします。
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

前面の透明シールド部分が大きいので、顔全体をしっかりガード。保護メガネタイプより視界性が広く、顔とシールドの間があるため、息苦しさがありません。面ファスナーなので、長時間の作業も負担になりません。使用用途;農作業 軽作業 医療介護・看護 カウンター業務 接客業など。1set 100枚となりお買い得となります。対象年齢 12歳以上。素材はプラスチック。
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷

水抜けのいいネットタイプのステンレス製、丈夫なバスケットストレッチャー。米国有名メーカーのハンドメイド製で高品質。使い勝手がいいので水難救助以外の現場でも活躍します。
用途底部がネット状になっているので水難救助等に最適。 質量(kg) 13.5 シルバー 材質(本体) ステンレス鋼 耐荷重(kg) 200 寸法(cm) 213×61×18 材質(ベルト) ナイロン
1台
166,530 税込183,183
3日以内出荷

事故現場から病院に搬送後CT、MRI、手術台でそのまま使用可。保温性の高い素材で低体温症対策。平らな形状のため、救急車のストレッチャーの上にそのまま置くこともできます。20kgまでなら水にも浮きます。
用途低体温対策が施された担架。救護用。 耐荷重(kg) 150 材質 ポリエチレン 質量(kg) 6.5 グレー 寸法(cm) 236×44×8 材質(ベルト) ナイロン 収納時寸法(cm) 191×44×8
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

カテーテルの引き抜き予防に。 ひまわりオープンでワンタッチ開き。 通気ビーズがやさしく手指を包みます。 ただ引っ張るだけでは外すことが出来ないひまわりオープン仕様。
用途抜管防止。手指の保護。自傷行為の予防。 混率(%) 側地【甲側】:ポリエステル100(立体メッシュ)/側地【平側】:ポリエステル65、綿35(デニム 抗菌防臭加工)/中身【甲側・平側】:熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)/先端部:ポリエステル100(立体メッシュ) 仕様 ひまわりオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、抗菌防臭加工:有
1式(2個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)