- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 散水チューブのおすすめ人気ランキング
散水チューブのおすすめ人気ランキング
2026/03/23更新139件の「散水チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水穴あきホース」、「自動散水ホース」、「家庭用散水機」などの商品も取り扱っております。
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用
材質
PVC、銅、ABS
幅(mm)
約34.5
散水範囲(m)
1~3(一般水道)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様
ねじ式
散水範囲(m)
1~3
散水作業に最適なホースです。
ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用
材質
(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS
ホース寸法(内径×外径)(mm)
12×16.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)
12
ホース外径(Φmm)
18
耐熱温度(℃)
0~40
耐水圧(kg/cm2)
7
三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m
材質
PVC
使用圧力(MPa)
0.05~0.3
1巻長さ(m)
50
破壊圧力(MPa)
瞬間0.5
使用流体
上水道水
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数
2
穴ピッチ(mm)
100
材質
黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)
0.3
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.04
折径(mm)
52(相当径:Φ28)
適合作物
【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
内径×外径(Φmm)
13×16
内径(Φmm)
13
適合流体
水(上水道水)
材質
ポリエチレン
外径(Φmm)
16
使用圧力(MPa)
0.05~0.2
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数
2列
穴ピッチ(mm)
100
材質
黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)
0.2
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.04
折径(mm)
52(相当径:Φ28)
適合作物
【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
つなげるだけで水まき簡単!ソフトシャワーで植物に優しい!
材質
散水チューブ:PVC、キャップ・ニップル:ABS樹脂、PP樹脂
色
ブルー
特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。
給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。
バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用
仕様
1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分
材質
ABS樹脂
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×22
狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)
直線/10
材質
ポリエチレン
使用圧力(MPa)
0.1~0.2
内径×外径(Φmm)
4×6.5
適合流体
水(上水道水)
穴ピッチ(mm)
300
材質
PVC
使用圧力(MPa)
0.1~0.2
内径×外径(Φmm)
4×6.5
適合流体
水(上水道水)
優しい雨で全面に灌水でき、散水幅を最大幅まで自由に変えられます。長尺(100m)でも均一に散水できます。高耐圧性のため、瞬間的に水圧上昇しても破裂を起こしにくく、また耐久性もすぐれ、丈夫で長持ちします。1巻(100m)で、約15aを灌水できます。専用巻取機(別売)により、敷設収納が簡単にできます。
材質
補強材入り黒色特殊ポリエチレン
最高使用圧力(MPa)
0.25
折径(mm)
75(相当径:Φ41)
質量(kg/巻)
約11/100m
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
240
接続方式
ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×180×40
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途根元噴霧
長さ(m)
100
穴径(Φmm)
0.2
内径(Φmm)
20
最高使用圧力(MPa)
0.1
穴数
2列
穴ピッチ(mm)
25
折幅(mm)
42
均一散水性(m)
70
散水量(L/m・分)
0.2~0.4
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。
仕様
タイマー設定可能時間:最大120分
材質
ABS樹脂
質量(g)
210
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×85× 55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)
先端丸型、14~18
取扱説明書
(1.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
チューブ(LT5535・LT53)を分岐させる部品。
仕様
4ウェイマニホルド
適合
チューブ4分岐
適合チューブ
LT5535、LT53
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
タイプ
点滴チューブ
適合ホース外径(Φmm)
16
適合ホース内径(Φmm)
14
使用圧力(kPa)
300
最大使用水圧(Mpa)
0.4