- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 散水ノズル金属のおすすめ人気ランキング
散水ノズル金属のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新97件の「散水ノズル金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水ノズル ステンレス」、「工業用シャワー」、「ホース 先端」などの商品も取り扱っております。
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質真鍮、TPR、PP
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。噴出形状ジェット適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26付属品ホースバンド1個材質亜鉛/鉄/銅質量(g)約176サイズ(mm)160×82関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法シャワー種類ジェット
1個
¥629税込¥692
当日出荷
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレートタイプ後レバー式
ロングタイプのシャワーノズルです。(金属製)
用途散水用材質(主要部)亜鉛ダイキャスト
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅仕様バンド1個付き
樹脂製に比べて丈夫な金属製ボディ!
用途屋外での散水などに材質金属(樹脂被覆)質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×62×225適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7種類シャワー種類フラット・シャワー・センター・コーン・ジェット・ミスト・ソーカー
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
水の出方が4つに変わる。
吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。
ロック解除もレバーを軽く握るだけです。
機能ラクロック噴出形状キリ・シャワー・ストレート・ジョロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21までトラスコ品番835-9918材質金属ボディ+ラバーグリップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×66×253シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
頑丈なメタルボディ
通水・止水がワンタッチ
ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付き。
用途ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。パターン水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強材質ABS・PP・POM・ステンレス鋼・アルミ・亜鉛合金・EPDM・TPR寸法(mm)220×145×60色COOL GRAY質量(g)310適合ホース外径(Φmm)耐圧(糸入り)/内径12~15/外径20迄シャワー種類水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。シャワー種類直噴・拡散仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホース
ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2481長さ(mm)118高さ(mm)230質量(g)310適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類ストレート、キリ
1本(1本)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
金属製の散水ノズルです。レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。締付幅19~22ミリ用のバンド付きです。
シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)15・18材質亜鉛、黄銅付属品バンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-86
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
GAONA(ガオナ)ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え)
金属製の散水ノズルです。
ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。
ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。
締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
完全止水しません。
シャワー種類直射・噴霧適合ホース内径(Φmm)15・18材質黄銅、ステンレス付属品バンド使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-23
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途シャワー種類拡散・直射・ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類停止・直射・噴霧材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製
レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
シャワー種類直射、噴霧、止水適合ホース内径(Φmm)15・18適合ホース外径(Φmm)26材質亜鉛高さ(mm)200質量(g)420
小型エンジンポンプで洗浄、散水したい時にホース接続口径25ミリホースバンドで締めて使用します
用途エンジンポンプで洗浄・散水作業したい時にトラスコ品番797-4035適合機種SEV-25Lなど材質アルミ寸法(mm)25質量(g)250アズワン品番64-6358-91
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
水量調節可能!
シャワー種類キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質ヘッド、カップリング:ABS樹脂、本体:亜鉛合金、レバー:ナイロン、グリップ:TPRゴム色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×230機能キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷