- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 散水水栓のおすすめ人気ランキング
散水水栓のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新251件の「散水水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散水 栓 ニップル」、「水栓」、「散水」などの商品も取り扱っております。
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用材質黄銅
仕様固定コマハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用材質黄銅取付ねじW26山20蛇口取付形状万能水栓用
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG1/2トラスコ品番792-9137材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121蛇口取付形状地下水栓用
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
報商製作所町野式散水栓ハンドル付 クローム45°
町野式散水栓なのでワンタッチ接続可能。クロームメッキ加工のため、耐腐食性UP。
材質CAC203クロームめっき角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.5
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥749税込¥824
当日出荷
種類ホース継手仕様自動継手・逆止弁付適合13mm水栓RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
種類ホース継手仕様自動継手・逆止弁付適合20mm水栓RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ホース接続用の水栓。
用途呼び13水栓用。呼び径(mm)13直径(Φmm)16.5(ホース接続部)JIS規格JISねじサイズPJ1/2カップリング有無ありホース接続可否可逆止弁有無なし