整備用照明のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
125件の「整備用照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メカニック ライト」、「整備用照明・ライト」、「SK-11 LED」などの商品も取り扱っております。
充電式LEDワークライト GLANZランキング1位
充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
用途作業現場。暗い場所などの確認に電球の種類LED防塵防水性能IPX2付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター寸法(mm)35×45×320材質(本体)アルミ+プラスチック質量(g)約230(内蔵電池含む)電源Li-ion専用電池光源COBLED+チップ型LED1灯充電時間(時間)約4ボディーカラーブラック明るさ(Lm)500/250/50/140RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)
1個
10,980税込12,078
欠品中

多目的作業ライト オーム電機ランキング2位
雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)全光束(Lm)約350材質(ケース)ABS連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)フック使用場所屋内外マグネット防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)電球の種類白色LED×20個(交換できません)
1個
1,398税込1,538
当日出荷

LED電球付クリップランプ ニュールミネα WING ACEランキング3位
電球の種類LED消費電力(W)最大500設置場所屋内用明るさ(Lm)約2400電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5仕様二重絶縁周波数(Hz)50/60スイッチロッカースイッチ(シーソー型)口金E-26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)約6000LED寿命(時間)約40000照射角270度光色昼光色
1個
2,598税込2,858
当日出荷

充電式LED折りたたみライト KTCランキング4位
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らしますセット内容本体、USB充電ケーブル充電時間(時間)4明るさ(Lm)最大800(メインライト/強)寸法(mm)304(全長展開時)、162(短縮時)連続使用時間(時間)2.5(メインライト/強)質量(g)193防塵防水性能IP54使用場所屋内外マグネットマグネットあり電球の種類LED
1個
5,498税込6,048
当日出荷

充電式LEDワークライト マキタランキング5位
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン光源高輝度LED能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660質量(kg)0.36(バッテリ除く)トラスコ品番494-0431照度(Lx)400、200
1台
5,098税込5,608
当日出荷

180°回転&首振り
用途照度:正面600ルーメン ヘッド部120ルーメン 。バッテリー: 3.6V リチウムイオン 2500 mAh 。点灯時間: 正面 2.5 時間 ヘッド部 6~7時間 。充電時間: 3~4時間 。底面強力なマグネット&回転可能なフック付き 。過充電および過放電保護機能付き 。Type-C 充電ポート 。メインライトは 60 ~ 600 ルーメンで調光可能 。折り畳み時サイズ: 194 x 34 x 50 mm 。開いた時の全長: 354 mm取扱説明書(0.4MB)
1個
9,198税込10,118
当日出荷

作業性に優れたスリムで薄型設計!!。広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
質量(g)約155寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×35×13バッテリーリチウムイオン充電時間約3時間防塵防水性能IP66相当耐衝撃性5m充電可能回数500回未満照射距離(m)最大約2(4TOP)電球の種類LED色(インジケーター)【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯
1台
8,998税込9,898
当日出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)使用電源単3形乾電池×3本フック照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)マグネット取扱説明書(1.24MB)電球の種類LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
1個
979税込1,077
当日出荷

ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
1セット(10巻)
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)質量(g)227寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45光源740~50(Lm)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能64バッテリー容量(mAh)5000光束(Lm)最大740使用場所屋内外マグネット照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31落下耐久(m)2
1台
7,898税込8,688
当日出荷

180度無段階で開閉が可能な折りたたみタイプです。 マグネットを本体2方向に装備(メイン、ボトム)、磁性の帯びる壁や柱、什器等に取り付けて使用可能です。 コンパクトなサイズで狭い隙間にも使用可能です。 点灯パターンは4種類(トップライト・メインライト(弱)・メインライト(強)・サブライト)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など質量(g)60連続使用時間(時間)3(トップライト、メインライト(強)、サブライト)防塵防水性能IP2X充電時間(時間)2.5使用場所屋内、屋外マグネットマグネット明るさ(Lm)100(メインライト(強)、サブライト)電球の種類LED充電端子USB Type-C
1本
2,998税込3,298
当日出荷

作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト)充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト)連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト)防塵防水性能IP54明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
3,698税込4,068
当日出荷

照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに材質アルミニウム寸法(mm)Φ35×329.50質量(g)185.1(電池含まず)全光束(Lm)側面:280、先端:50保護等級IPX4光源側面:COB、先端LED使用電池単4乾電池×3本(別売)照射距離(m)約24連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15電球の種類LED
1個
2,998税込3,298
当日出荷

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm質量(g)約370仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-21マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
1個
10,980税込12,078
当日出荷

連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途各種屋内の作業現場の照明に。定格消費電力(W)36電球の種類蛍光灯使用場所屋内コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式付属品蛍光灯36w質量(g)680タイプクリップ式定格電圧(V)100口金E26適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)寸法(幅W×長さL)(mm)118×255芯数2クリップ幅(mm)70
1台
1,998税込2,198
当日出荷

USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED設置場所屋内外兼用保護等級IP64マグネットマグネット付属品専用Micro USBケーブル(50cm)本体質量(g)約130(電池含む)輝度約14(トップライト)/ 19(Ecoモード時)/ 59(Highモード時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)照射距離(m)約15(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)170落下耐久(m)2
1台
7,498税込8,248
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面取扱説明書(0.9MB)
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付
電球の種類LED保護等級IP65消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)マグネットフック色温度(K)本体LED:6400材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)2600バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2.5寸法(mm)229×52×40質量(g)271付属品専用AC 電源アダプター5V1A
1本
8,598税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品USBケーブル質量(g)314寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255首振角度(°)前後180バッテリーリチウムイオン照度(Lx)スポット:900、ワイド:145使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)充電電圧(V)DC5充電電流(A)1電池寿命約500回充電時間(時間)3.5LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3アズワン品番64-9175-93LED寿命(時間)4000マグネットマグネット/フックRoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
1台
9,698税込10,668
当日出荷

Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。 USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。 光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。
照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900バッテリー電圧(V)10.8形状USBA型質量(kg)0.40(バッテリ除く)出力電圧(V)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101出力電流(A)2.1連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0。BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130適合バッテリーBL1015、BL1040B
1台
7,898税込8,688
当日出荷