- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 断コマのおすすめ人気ランキング
断コマのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新91件の「断コマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘキサ プラグ」、「水道 止 水 栓 工具」、「止水こま」などの商品も取り扱っております。
ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質
天然ゴム(NR)
耐熱温度(℃)
(参考)30~40
最高耐熱温度(℃)
40
漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。
一般用サイズになります。
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-7068
質量(kg)
0.85
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。
512Hzの信号を発信します。
埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。
管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。
点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知に
トラスコ品番
470-3871
材質
プラスチック
直径(Φmm)
24
高さ(mm)
75
質量(g)
180
電源
単4電池×1本
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-7076
質量(kg)
0.41
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-7106
質量(kg)
0.71
材質(本体)
合成ゴム
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種)
止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30)
緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品
収納ケース
仕様
手動油圧式
トラスコ品番
812-7759
材質
砲金
形状
ソケット
質量(g)
810
流体
水道水
使用流体
水道水
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
1本ずつ丁寧に仕上げています。
ピン幅45mm
用途バルブの開栓作業。
マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。
トラスコ品番
160-7461
セット内容
プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書
幅(mm)
110
全長(mm)
560
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
560
奥行(mm)
285
電源
単2乾電池×2本
1個
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認に
セット内容
クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース
電源
リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V)
ケーブル長(m)
20
外径(Φmm)
カメラヘッド:28
寸法(Φmm)
曲管通過:40~100
最小曲げ半径(mm)
110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×380×350
外部出力
USB・AV
記録媒体
SDカード(最大32GBまで対応)
適合管径(Φmm)
40~100
視野角
150
焦点距離(mm)
50~600
保存形式
静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素)
アズワン品番
64-6752-81
モニタ
5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
1台
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
埋設物の位置を簡単・正確に探知!
鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様
【探知精度】中心部:±5mm。【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm
セット内容
本体、単3電池×4、キャリングバック
寸法(mm)
220×97×120
測定範囲
(最大)150mm
電源
単3アルカリ乾電池×4本
連続使用時間
約5時間
測定間隔
(最小)40mm
緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。
仕様
圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管)
全長(mm)
約255
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)
0.09
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-6843
セット内容
Φ38,50,75,100,150各1個
質量(kg)
1.7
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
(最大)0.09
背圧許容度
水頭高さ(最大)/9m
圧力
(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様
SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
本体の全長が短いので扱いが容易です。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。
バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号
QS-200018-A
材質
SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)
空気圧力(MPa)
0.25(本体注入空気圧)
1本ずつ丁寧に仕上げています。
用途バルブの開栓作業。