- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 方向指示灯のおすすめ人気ランキング
方向指示灯のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新225件の「方向指示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「矢板」、「方向指示器」、「表示灯」などの商品も取り扱っております。
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。
夜間自動点滅機能付きです。
枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。
電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。
スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。
電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用
寸法(幅W×高さH)(mm)
約750×450
材質
アルミ、PC、ABS、SPCC
質量(kg)
約4.0
使用電池
単1電池×2個(別売)
LED色
赤
点滅数(回/分)
(点滅)80/(流動)60
LED使用数(個)
30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。
同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。
ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。
ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。
専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。
最大100台まで流動可能。
寸法(mm)
787×78×432
仕様
夜間自動点灯装置付
質量(kg)
4.7
電源
(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAh
LED色
レッド
フレーム(mm)
370×755
LED使用数(個)
32
設置位置
5~20m間隔
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。
電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。
矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。
LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。
前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。
点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。
材質
PVC
機能
点滅3パターン
使用電池
単3電池×2個(別売)
LED色
赤
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
834×527×406
材質
本体:PE、デリネータ:PMMA、枠:アルミ、電池BOX:ABS
質量(g)
4800
連続使用時間(時間)
流動時:約60、点滅時:約40
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
527×92.5×406
高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。
用途工事現場や駐車場などの誘導。
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
870×540×360
トラスコ品番
452-8760
材質
本体/スチール、矢印部/ABS樹脂
質量(kg)
8
色
ホワイト/レッド
電源
単1×2本
表示内容
矢印
LED使用数(個)
30
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。
同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。
電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。
乾電池式を採用し、設置場所を選びません。
最大100台まで流動可能。
寸法(mm)
787×78×432
仕様
昼夜照度自動切替機能付
質量(kg)
4.7(電池別)
電源
単一乾電池×3本
LED色
レッド
フレーム(mm)
370×755
LED使用数(個)
32
設置位置
5~20m間隔
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。
エコモードで使用すると無日照は約10日間です。
積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
用途工事現場や駐車場などの誘導として
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
779×464×105
電源
ニッケル水素電池又は単一乾電池2本
機能
点灯パターン切替スイッチ、電源自動切替機能
点灯方式
点滅・流動
ソーラーパネル出力
1.5W
LED
赤・30個
点灯時間
ソーラーの場合無日照約5日(エコモード約10日)、乾電池の場合約90時間(エコモード約180時間)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
・蛍光黄反射ライン入りで昼間の視認性が大幅に上がりました。・セダンのトランクに容易に収納できます。・風抜き構造なので安定してます。
材質
アルミフレーム、赤色リフレクター
電源
単1電池×2本(別売)
点灯方式
点滅/流動/交互点滅
点灯時間(時間)
約40
エスコ品番
EA983FT-70
材質
アルミ
寸法(mm)
500×300
質量(kg)
1
径(Φmm)
【裏面金具】165
1個
¥8,020
税込¥8,822
当日出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番
818-4846
質量(kg)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。
LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。
寸法(縦×横)(mm)
240×450
トラスコ品番
818-4612
色
赤/黄
高さ(mm)
240
質量(g)
280
間口(mm)
450
表示内容
矢印
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽量・折りたたみ可能な矢印板。
収納・設置が簡単です。
ハトメで単管に設置可能です。
マグネットで車両ボディやあらゆる状況に対応します。
用途工事規制矢印
寸法(幅W×高さH)(mm)
840×450
仕様
赤地/白反射
材質
ターポリン
内容
矢印
使用電池
単3電池x4本(別売り)
アズワン品番
64-6551-32
マグネット
10個
LED使用数(個)
(赤)36(点滅・流動)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板 。
風穴がついており、風の影響を受けにくい。
折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。
矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×550
仕様
矢印部分反射材使用
材質
高密度ポリエチレン
奥行(mm)
(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。持ち手があり、移動時も楽々!
寸法(mm)
450×900
材質
ABS樹脂
LEDライトと反射材で光って矢印に誘導します。
LED矢印誘導灯本体は三つ折りにコンパクトにたためるため、持ち運びに便利です。また、マグネット式で鉄製品にピタッと装着できます。
寸法(縦×横)(mm)
600×240
トラスコ品番
818-4611
セット内容
スリーブ12、吊り下げパーツ
色
赤/黄
高さ(mm)
240
質量(g)
445
間口(mm)
450
表示内容
矢印
耐久性に優れたターポリン生地使用。
軽量で設置・移動が簡単。マグネットで鉄製品へ簡単に取り付け可能。
反射材と高輝度LEDの組み合わせなので昼夜問わず方向指示が可能。
光センサーにより夜間は自動点灯、昼間は自動消灯。
寸法(mm)
550×400
仕様
マグネット×6個、ハトメ×6個
材質
ターポリン生地
機能
(点滅パターン)流動、点滅、消灯
電池寿命(時間)
(マンガン)約40、(アルカリ)約100
使用乾電池
単3電池3本
反射素子
高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ
LED使用数(個)
15
軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
強力マグネット・ハトメでどんな場所にも取り付けれます。
丈夫なターポリン生地使用で破れにくい。
光センサー内蔵で夜間は自動で点灯。
流動・点滅の切替可能。
寸法(mm)
400×200
材質
ターポリン生地
ハトメ数
4個
使用電池
単3電池×3本(別売)
点灯方式
流動/点滅
反射素子
高輝度再帰性マイクロプリズムテープ
マグネット
4個
RoHS指令(10物質対応)
対応
NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。
また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。
保管の際は積み重ねて収納ができます。
発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に
仕様
無日照約10日間(夜間のみ発光)
質量(kg)
4.6
電源
太陽電池:7.5V180mA、二次電池:4.8V/2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×79×431
点灯方式
点滅/流動
LED使用数(個)
32(赤)
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷