普通騒音計のおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
91件の「普通騒音計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル騒音計」、「騒音測定器」、「騒音 計 リオン」などの商品も取り扱っております。
デジタル騒音計 サンワサプライランキング1位
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。材質ABS樹脂質量(g)73電源単四乾電池×3本精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144分解能温度/0.1機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃電池寿命60時間関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)ダイナミックレンジ50dB
1個ほか
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デジタル騒音計 シンワ測定ランキング2位
騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。仕様最高値ホールド機能付トラスコ品番756-9751質量(g)150(電池含む)電源9V乾電池 1本最小表示(分解能)0.1dB本体寸法(mm)185×63×35精度±1.5dB(94dB、1KHzにて)周波数特性A/C切替周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K測定レベル範囲(dB)30~130測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB使用温湿度範囲0~40℃、10~90%保管温湿度範囲-10~60℃、10~75%三脚取付ねじ1/4インチ応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980税込21,978
当日出荷

【レンタル】普通騒音計(検定付) (校正書付) リオンランキング3位
使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。 騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)。【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録。【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイルセット内容本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証)マイクロホン型式→UC-52、感度レベル→-33 dB測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定測定レベル範囲(dB)A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB測定周波数範囲20 Hz~8 kHz
1台
5,898税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

デジタル騒音計 A特性 モノタロウランキング4位
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。周波数範囲31.5Hz~8kHz材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130関連資料よくある商品Q&A取扱説明書(1.3MB)
1台
4,698税込5,168
当日出荷

デジタル騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)ランキング5位
A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル騒音計
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書質量(g)200(電池含む)外形寸法(mm)54×34×232H電源006P(9V) 電池精度±1.5dB表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)電池寿命(時間)約60測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHzレンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
1個ほか
25,980税込28,578
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

暗所でも見やすい有機ELディスプレイ搭載。片手で楽々ボタン操作。音響校正器NC-75を使用した自動校正機能を搭載、校正作業が簡単に。USB Type-Cコネクタを搭載、NL-28で測定したデータをPCでCSVファイルにて取得可能。107 dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137 dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定可能
仕様●ストア:手動で測定の開始を行い、演算終了時にLeq、LE、Lmax、Lpeakを同時に算出し、内部メモリに記録。ストアデータはリコール画面にて確認することが可能。(記録データ数 内部メモリ/最大200組、測定時間/1分、5分、10分、1時間)●マイクロホン感度レベル(代表値):-33 dB(re.1 V/Pa at 1 kHz)●演算値:時間平均サウンドレベル、音響暴露レベル、時間重み付きサウンドレベルの最大値、ピークサウンドレベル●演算周期:Lp、Lmax、Lpeak/20.8 μs(サンプリング周波数 48 kHz)、Leq、LE/1 s●瞬時値:時間重み付きサウンドレベル●電源、動作時間(23℃、測定状態):単3形乾電池×2本、アルカリ乾電池/約9時間、ニッケル水素充電池/約9時間(※使用環境や測定条件、電池の製造元や種類、品番などにより動作時間は変わります)寸法(mm)50×34×200質量(g)160適合規格計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、CEマーキング、EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018、UKCAマーキング、中国版RoHS表示1.5インチモノクロ有機ELディスプレイ解像度/128×128、数値更新周期/1s、バーグラフ更新周期/100 msマイクロホンUC-52測定機能選択された時間重み付け特性にて以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性のみ測定可能)校正音響校正器 NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を自動または手動で調整する(校正履歴を内部で最大999件管理し保存可能※自動校正では、音響校正器NC-75/NC-74のみ使用可能)周波数重み付け特性A 特性、C 特性自己雑音レベル(dB)A特性/24 以下(代表値22 )、C特性/30 以下(代表値28 )測定周波数範囲20 Hz~8 kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)
1台ほか
169,800税込186,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
15,980税込17,578
当日出荷

信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g)360(電池含む)出力(AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V電源単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090)測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave)本体寸法(mm)78×263×47表示LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199h59m59s(max))レベルレンジ20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ)測定レベル範囲(dB)26~135(A特性)電池寿命(連続時間)約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時)負荷抵抗10kΩ以上周波数重み付け特性A/C/Z表示更新時間数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2sRoHS指令(10物質対応)対応直線動作範囲(dB)100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
1個
129,800税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

testo(テストー)TESTO816-1普通騒音計
IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合) 周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能 最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能 データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。
用途作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用周波数範囲20-8kHz仕様ダイナミック/100dB。マイク/0.5インチ付属品風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書トラスコ品番820-7541質量(g)390精度±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz)分解能0.1dB動特性FAST 125 ms/SLOW 1 sec周波数特性A/Cバッテリー4 x type AA batteries測定レベル範囲(dB)20~130測定単位dB測定間隔0.5秒
1台
109,800税込120,780
当日出荷

ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.9MB)
1台
13,980税込15,378
当日出荷

LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32以下、G特性/なし時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
1台ほか
239,800税込263,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に付属品取扱説明書、風防スポンジ外形寸法(mm)68×245×45分解能0.1dB周波数特性A特性、C特性電池寿命(時間)通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60測定レンジAuto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台ほか
39,980税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール。測定範囲(dB):32~130。分解能(dB):0.1付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ本体寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHzアズワン品番1-5817-01
1個
26,700税込29,370
当日出荷

軽量ボディーで手軽に測定できます。 動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
用途建築現場での騒音計測。 工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。測定レベル範囲(dB)32~130周波数範囲(Hz)31.5~8000トラスコ品番411-3241質量(g)195電源積層型9V乾電池×1本(付属)分解能0.1dB寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255
1個
65,980税込72,578
翌日出荷

電源を入れるだけで前回の測定時と同じ内容に設定 JIS、IEC規格による通常の騒音測定に加え、等価騒音レベルの測定に特に使いやすく設計された、手のひらサイズの騒音計です。
セット内容本体、防風スクリーン(WS-10)、マイクロドライバー、通信ケーブル(BNC-ピンコード) 、収納ケース、単3形乾電池×2寸法(mm)約230(H)×80(W)×30(D)測定範囲JISによる表示:30~130dB(A)/35~130dB(C)/40~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-6dB、IECによる表示:29~130dB(A)/34~130dB(C)/39~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-5dB質量(g)約300(電池含む)使用時間アルカリ乾電池:約24時間、マンガン乾電池:約12時間
1台
5,198税込5,718
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400使用温度範囲(℃)-10~50出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)19以下(A特性)、27以下(C特性)、32以下(Z特性)、なし(G特性)時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)およびI(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能使用湿度範囲(%RH)10~90(結露のないこと)更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
1台ほか
229,800税込252,780
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

100dBのワイドダイナミックレンジで、見やすい画面表示や、連続測定などが可能な騒音計です。
仕様【リニアリティレンジ】100dB、【レベルレンジ切替器】10dBステップ6段階(オプションのフィルター使用時は7段階)、【実効値検出回路】デジタル演算方式、時間重み特性:Fast、Slow、【デジタル演算】サンプリング周期30.3μs(Leq、Lmax、Lmin、LE)。100ms(LN)、【データストア機能】内蔵メモリーのみ/【マニュアルストア】 マニュアルストアのみ/【オートストア1 】マニュアルストアのみ/【オートストア2】 マニュアルストアのみ、【直前データ除去機能】一時停止ボタンにより直前5秒前のデータ除去が可能セット内容本体、ウインドスクリーンWS-10、収納ケース、マイクロホン・プリアンプ、取扱説明書、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)電源単3形乾電池×4、ACアダプター(オプション:NC-34E、NC-98C)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1509-1(IEC 61672-1)クラス2※対応する旧規格:JIS C 1502、IEC 60651 Type2、IEC 60804 Type2表示LEDバックライト付き液晶(128×64どっと+121アイコン)、表示画面:数値とバーグラフによる騒音レベル測定画面、各演算値の一括表示画面、L-T画面(横軸を20秒としたリアルタイムのレベル記録)、操作のためのメニュー画面寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×33×260測定時間10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動(最長測定時間200時間)測定周波数範囲(Hz)20~8000マイクロフォン部1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン・【形状(感度レベル)】 UC-52(-33dB)・【プリアンプ 】NH-21測定機能【主演算】騒音レベルLp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベル、LE 騒音レベルの最大値Lmax、最小値Lmin、 時間率騒音レベルLN(任意に選択された5値)校正内蔵発振器(1kHzの正弦波)による電気的校正測定レベル範囲(dB)A特性:28~130、C特性:33~130、Z(FLAT)特性:38~130使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)出力端子交流/直流出力端子、メニュー画面より交流または直流出力を選択(交流出力:1Vrms(フルスケール)、直流出力:2.5V(フルスケール)、0.25V/10dB使用時間(時間)アルカリ乾電池:約24/マンガン電池:約14※バックライト連続点灯時の電池寿命は約1/2になる、補助演算ON時は電池寿命が20%短くなる、オプションフィルター動作時は電池寿命が15%短くなるI/O端子RS-232C、コンピューターによる騒音計の制御とデータ出力サービス分類レンタル
1台
5,798税込6,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。
付属品単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア寸法(mm)264×63×29質量(g)250規格IEC61672-1 TYPE2適合電源単4電池×4精度±1.4dB周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、Cメモリー64000データ測定レベル範囲(dB)4レンジ(30~90/50~110/70~130/30~130)
1個
39,980税込43,978
当日出荷


イチネンTASCO騒音計
周波数範囲20Hz~8KHz付属品風防、取扱説明書、ケース電源9V電池 006P精度±1.4dB騒音値(dB)(ダイナミックレンジ)60dB周波数補正特性AまたはC特性動特性FASTまたはSLOWマイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン電池寿命(時間)約60(アルカリ電池)メモリー(アナログメータ)30メモリ 分解能:2dB/ディスプレイ更新:0.1秒測定レベル範囲(dB)30~130測定レンジ(LOW)30~90dB、(MID)50~110dB、(HI)70~130dB使用環境0~40℃/10~90%RH/2000m未満警告OVER:測定レンジを上回っている UNDER:測定レンジを下回っている液晶表示4桁/分解能:0.1dB/ディスプレイ更新:0.5秒保管環境-10~60℃/10~75%RH
1個
25,980税込28,578
当日出荷